カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(42)
- 切削工具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 制御機器(5)
- 梱包用品(3)
- 電気材料(3)
- 物流用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- バイク純正部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Advantech(アドバンテック)(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- KYOCERA AVX(1)
- omron(オムロン)(2)
- SIEMENS(1)
- SMC(7)
- TRUSCO(2)
- アズワン(2)
- イワブチ(1)
- サンドビック(1)
- ノガ(1)
- ホンダ(1)
- ラインアイ(1)
- 住友電工ハードメタル(6)
- 堀内機械(42)
- 富士インパルス(3)
- 日本エレパーツ(3)
- 日本オイルポンプ(2)
- 法山本店(1)
エコロジープロダクト

アーム先端微調整機構(関節式ホルダー部品)
ノガ(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷適合機種ノガ・アーム関節式ホルダーなどねじ寸法(mm)M6計測器取付部/アリ溝1/4"クランプ寸法(mm)3/8"、Φ6、Φ8
アルミ製フロアーハッチ アルミ目地(乗用車荷重)モルタル用
法山本店¥36,980税込¥40,6781枚翌々日出荷アルミ枠製のフロアーハッチ・化粧マンホール(アルミ目地・乗用車荷重用・モルタル用)です。落し込み取手の採用により、点検が容易です。仕様アルミ目地・モルタル用適合車種乗用車
高精度内径工具CoroCut(R)MB 端面溝入れ加工用超硬ヘッド
サンドビック¥71,980税込¥79,1781箱(10個)当日出荷から11日以内出荷コーティングTIALN+TIN刃幅公差(mm)0~0.05
中継用SMA両端プラグ3.5Dケーブル
日本エレパーツ¥4,698税込¥5,1681本(1500mm)8日以内出荷仕様両端SMAP形状ストレートケーブル3.5D-HFA結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型ジャックプラグ
中継用SMAプラグ・ジャック3.5Dケーブル
日本エレパーツ¥5,898税込¥6,4881本(1500mm)8日以内出荷仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル3.5D-HFA結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型ジャックプラグ
中継用SMAプラグ・パネルジャック3.5Dケーブル
日本エレパーツ¥4,798税込¥5,2781本(1500mm)8日以内出荷仕様両端SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル3.5D-HFA結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグパネルジャック
小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 RJ45タイプ
ラインアイ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷USBポートをRS-422/485に変換します。 信号間は1500V高耐圧仕様です。 広い動作温度範囲、ノイズに強い金属筐体採用など高い信頼性を持ったFA用途向けUSB変換器の小型・据置モデルです。 RS-422/485インターフェースは市販のLANケーブルで接続できるRJ-45コネクタ仕様です。付属品変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
PTFE フレキシブルチューブ(PFA)
アズワン¥34,155税込¥37,5711本当日出荷から7日以内出荷じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。★ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。★省スペース配管に適しています。★薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。最高使用温度(℃)120材質PFA(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令適合流体薬液、溶剤、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
4ポートPCI Express USB 画像検査カメラ入力(フレームグラバー)カード PCIE-1154
Advantech(アドバンテック)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷PCIE-1154は、USB 3.0画像検査カメラ入力(フレームグラバー)カードです。 産業用およびビジョンアプリケーション向けに設計されたPCIe x4接続の4ポート拡張カードであり、4ポート同時使用時も各ポート独立で最大5Gbpsの高速転送が可能です。 さらに、各ポート1500mAの給電能力を備え、USB産業用カメラや外部機器へ安定した電力を供給します。 ================================================ 【主な用途】 マシンビジョンシステム 工場自動化(FA)設備 医療用画像機器 高速データ転送が必要なUSB接続デバイス ================================================長さ(mm)111.15高さ(mm)117ポート数4動作温度(℃)0~60ポートの種類USB 3.0 Type A
フローガラスボウオサエカナグ 2個入
富士インパルス¥1,298税込¥1,4281セット(2個)当日出荷巻き状のフローガラスを固定する部品です。1台で2個使用します。寸法(mm)25×30質量(g)約20対応FI-600Y-10W/WA-301/LOS-1500-5/LOS-1500-10/LOS-1500-10W/LOS-1500-5/FIL-NTG/FIL-NT/FIL-NTW/V-300/FI-600YC-2/FI-600Y-5C/FA-300/FA-600-5/FI-600Y-10C(200V)/FA-600-10(200V)/FA-600-2/Fi-600YC-2 PK/Fi-600YC-5 PK/FI-600YC-5/FIK-450-2/FIK-300/FA-450-5/FI-600Y ヨウダン/Fi-600YC-2 SB/FA-600-5W/FA-300-10/Fi-400YC-10 PK/FI-600YC-10(200V)/Fi-600YC-5 SB/FA-200-10/Fi-600Y-5C PK/Fi-300/Fi-600YC-10 PK/Fi-400YC-2 PK/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-400YC-10SB(200V)/FA-450-5W/FA-300-5W/Fi-400Y-5C PK/Fi-600Y-5C-SB/Fi-600Y ヨウダン PK/Fi-400YC-5 PK/Fi-400YC-2 SB/FA-450-10(200V)/FIK-600-5W/FIK-600-5/CA-300/OPL-300-5/FIK-600-2/FIK-450-5/Fi-600 ヨウダン/Fi-300-10/Fi-600Y-10C PK/FR-450-5/FR-450-2/Fi-400YC-5 SB/FA-200-10WK/OPL-300-10/Fi-600Y-5W PK/Fi-600Y-2 PK/Fi-400Y-10C PK/FIK-600-10(200V)/FIK-300-10/Fi-600-5/Fi-400Y-5C SB/CA-600-10(200V)/CA-450-10(200V)/OPL-600-5/OPL-450-5/OPL-200-10/Fi-600Y-5 PK/FI-600Y-5W/FI-WA300/FR-450-10(200V)/FIK-450-5W/FIK-200-10/Fi-600-5W/Fi-600-10(200V)/Fi-600-2/CA-450-5/Fi-400Y ヨウダン PK/FI-400YC-10/FIK-600-10W/Fi-600Y-5W SB/Fi-600Y-5 SB/Fi-600Y-2 SB/Fi-400Y-10C SB/FA-450-10W/OPL-600-10(200V)/V-301/Fi-400Y-10W PK/Fi-400Y-5W PK/FR-450-5W/Fi-300 ヨウダン/Fi-200-10/Fi-600Y-10C SB(200V)/FR-450-5 SB/CA-600-5/CA-300-5W/FA-600-10W/OPL-450-10(200V)/Fi-600Y-10W PK/FI-600Y-5/FI-600Y-2/Fi-400YC-2/FIK-450-10(200V)/FIK-300-5W/Fi-300-5W/CA-450-5W/FA-200-10W/Fi-600Y-10 PK/Fi-400Y-10 PK/Fi-400Y-5 PK/Fi-400Y-2 PK/FI-600Y-10(200V)/Fi-400Y-5C/Fi-600-10W/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-400Y-10W SB/FR-450-2 SB/CA-600-5W/FA-300-10W/Fi-600Y-10W SB/Fi-400Y-5W SB/FR-450-10 SB(200V)/V-301-10WK/FI-400YC-5/Fi-400Y-2/FI-WA300-10/Fi-400Y-10 SB(200V)/FR-450-5W SB/FIK-200-10W/Fi-300-10W/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/V-301-10W/Fi-400Y-10C(200V)/FIK-450-10W/Fi-200-10W/FA-600-10WK(200V)/FIK-600-10WK(200V)/V-301G/FI-WA300-5W/FIK-300-10W/CA-450-10W/FA-450-10WK(200V)/Fi-400Y-5W/Fi-400Y-10(200V)/FR-450-10W SB/CA-600-10W/V-301R-35/Fi-400Y ヨウダン/FR-450-10W/CA-300-10W/FA-300-10WK/V-301G-10WK/FI-600Y-10WK(200V)/Fi-400Y-5/Fi-600-10WK(200V)/CA-600-10WK(200V)/CA-450-10WK(200V)/VG-602(5,10)/FR-450-10WK(200V)/FIK-450-10WK(200V)/FIK-300-10WK/V-301G-10W/V-402/Fi-400Y-10WK SB/CA-300-10WK/VG-402(5,10)/V-301R-35-10W/Fi-600Y-10WK PK/Fi-400Y-10WK PK/FI-WA300-10W/VG-602-10W/FIK-200-10WK/Fi-600Y-10WK SB(200V)/V-301R-35-10WK/VG-402-10W/Fi-300-10WK/Fi-200-10WK/Fi-400Y-10WK(200V)/T-130K/FI-WA300-10WK/FR-450-10WK SB(200V)/FT-230/FT-130/T-230K/CV-300-10/OPL-300-20/OPL-200-20/CV-300-10WK/CV-300-10W/LOS-1000-10/LOS-1000-5/G-301/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-1000-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-1000-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/FS-315/FS-215/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-600-10/LOS-600-5/Fi-400Y-10W/LOS-800-10W/LOS-600-10W/LOS-800-10W/LOS-600-10W/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5/LOS-1500-10W/LOS-1500-10アズワン品番62-9100-04構成部品金属部品
チップ CNMG-FA
住友電工ハードメタル¥5,998税込¥6,5981箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
難燃備蓄用毛布(日本防災協会認定品)
アズワン¥78,400税込¥86,2401箱(10枚)翌々日出荷アルミ圧縮袋に入っており、コンパクトサイズで収納場所をとりません。種別1500×2000mm 10枚入 FA-110アズワン品番3-4628-01
チップ VNMG-FA
住友電工ハードメタル¥8,398税込¥9,2381箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-FA
住友電工ハードメタル¥7,698~税込¥8,468~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-FA
住友電工ハードメタル¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)3日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-FA
住友電工ハードメタル¥5,998税込¥6,5981箱(10個)3日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
突出し金物アーム 下部バンド
イワブチ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷共架用突出しアーム 1800(LSOFA150、180)を取り付ける場合、下部バンドとして使用します。d1M16×50適合径(Φmm)Φ225~Φ330d2M16×125
スーパーFAリフター750kg(電動式)1500×800mm
TRUSCO¥499,800税込¥549,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4361ストローク(mm)990電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)230~1220モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1500電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
スーパーFAリフター750kg(電動式)1500×600mm
TRUSCO¥479,800税込¥527,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4352ストローク(mm)990電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)230~1220モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1500電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
コンタクトブロック&ホルダ 5 ~ 500 V ねじターミナル
SIEMENS¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
KYOCERA AVX MLCC 15pF 50V dc 0402 (1005M) 04025A150FAT2A
KYOCERA AVX¥3,598税込¥3,9581袋(100個)7日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.56高さ(mm)0.56奥行(mm)0.5電圧(V)50dc静電容量15pFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)
Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FA~
堀内機械¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷から16日以内出荷取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1FA25)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷ストローク(mm)1500タイプ(A) 無給油/エアクッション作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc(ロック開放ポート)シリンダ追記号(-) ジャバラなし
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA80B~
堀内機械¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)80呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA63C~
堀内機械¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA50B~
堀内機械¥86,980税込¥95,6781個9日以内出荷取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA160~
堀内機械¥359,800~税込¥395,780~1個9日以内出荷取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)160呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FA4~
堀内機械¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA63B~
堀内機械¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA40B~
堀内機械¥80,980税込¥89,0781個9日以内出荷取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA140~
堀内機械¥299,800~税込¥329,780~1個9日以内出荷取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)140呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA125~
堀内機械¥219,800~税込¥241,780~1個9日以内出荷取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)125呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら