カテゴリ
- 切削工具(123)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(4)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(81)
- CKD(145)
- DBLTACT(217)
- DEUTSCH(88)
- MIWA(251)
- RS PRO(116)
- TDT(田野井)(80)
- UNION(ユニオン)(460)
- エレコム(108)
- コガネイ(88)
- サンワサプライ(89)
- フェリック(209)
- メディアカバーマーケット(501)
- ワルター(147)
- 中央精機(84)
- 大阪魂(95)
- 渡辺電機工業(250)
- 美和ロック(141)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(97)
「dt」の検索結果
特価

チップ SOMX-DT
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
トライディープ チップ TOGT-DT
イスカル¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷深穴加工用三角形チップです。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
チップ XOMT-DT
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌日出荷形状特殊形状厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.16厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)その他の逃げ角内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SOMT-DT
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)ほか当日出荷から30日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
カムリング チップ XCGT-DT
イスカル¥3,998~税込¥4,398~1箱(2個)当日出荷から4日以内出荷カムリング用面取チップです。用途穴あけ加工用。材種IC808RoHS指令(10物質対応)対応
チップ AOMT-45DT
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌日出荷トラスコ品番620-4937材質IC508形状平行四辺形85°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
DRツイスト チップ SOMX-DT
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷高送り、汎用加工対応DRドリル用チップです。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ XCMT-45DT
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷トラスコ品番339-0535材質IC908形状特殊形状厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ミル2000 チップ 3M AXKT 2006
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷重切削加工用の高耐久チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ DTGN
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から17日以内出荷適合チップ正三角形60°寸法b(mm)25寸法h(mm)25切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0クランプシステムクランプオン内径(Rクランプ)
チップ HP ADKT-PDTR
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。 切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。 ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 2クランプスクリューの採用によって高剛性用途一般用逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
イスカルミル チップ SPKN-ED
イスカル¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷汎用加工用フラットすくいミーリングチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNKX
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ ONMU-TN
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ QDMT
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。用途ミリング加工用チップ形状正方形厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ QDMT
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷仕様●推奨加工条件ap(mm):4.00~10.00●推奨加工条件fz(mm/t):0.08~0.15厚さ(mm)5刃長(mm)12.7適合ホルダF90SD-12、FDN、SDK-12-C/HP、SDNRoHS指令(10物質対応)対応
チップ S845 SXMU
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷8コーナーで使用できます。 通常のチップより使用コーナーが多く経済的です。形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
ヘリミル チップ ADKT 1505PDTR-76
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)4日以内出荷から6日以内出荷リブ付で切断面の熱を抑制、断続切削・重切削加工に対応可能です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOシュレッド チップ SPKR EDTR-HS
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷切屑分断機能付き切刃の 正方形ポジチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応