カテゴリ

  • 切削工具(22)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • SMC(53)
  • YAMAHA(ヤマハ)(48)
  • エレコム(47)
  • コクヨ(47)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(41)
  • omron(オムロン)(34)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(28)
  • ナブテスコサービス(26)
  • サンワサプライ(15)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • MSソリューションズ(14)
  • KITO(キトー)(13)
  • エスコ(12)
  • BUFFALO(バッファロー)(12)
  • EVANS(12)
  • Aron(アロン化成)(11)
  • StarTech.com(11)
  • ナカバヤシ(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-cr」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘリオクト イスカルヘリオクトイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ OECR イスカルチップ OECRイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷
形状正八角形135°材質IC908コーナー半径(mm)0.5厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)2.5逃げ角(度)20チップブレーカ片面穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
ラフィングエンドミルECR-B-S イスカルラフィングエンドミルECR-B-Sイスカル
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
(材質)。TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。
材質IC900
超硬ソリッドエンドミル ECR-B5-S イスカル超硬ソリッドエンドミル ECR-B5-Sイスカル
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷
ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。プランジ加工にはご使用頂けません。
用途被削材:ステンレス、難削材。ミリング加工における粗加工用。仕様推奨加工条件fz(mm/t):0.05~0.11トラスコ品番423-3416材質IC900刃数5枚全長(mm)92ねじれ角(°)45材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
チップ OECR-AER-P イスカルチップ OECR-AER-Pイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
形状正八角形135°コーナー半径(mm)0.5厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)2.5逃げ角(度)20チップブレーカ片面穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013
ラフィングエンドミルECR-T-M イスカルラフィングエンドミルECR-T-Mイスカル
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
(材質)。TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。
材質IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECR-B4-S イスカル超硬ソリッドエンドミル ECR-B4-Sイスカル
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。
用途被削材:ステンレス、難削材。ミリング加工における粗加工用。トラスコ品番340-4973材質IC900刃数4枚全長(mm)63刃長(mm)8刃径(Φmm)0.25ねじれ角(°)45使用条件0.03~0.08(mm/t)材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
ラフィングエンドミルECR-B-M イスカルラフィングエンドミルECR-B-Mイスカル
13,980税込15,378
1個
当日出荷から30日以内出荷
ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
D ソリッドエンドミル COAT イスカルD ソリッドエンドミル COATイスカル
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A イスカル超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-Aイスカル
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
アルミ加工用超硬エンドミルです。
用途粗加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ラフィングエンドミルECR-B-X イスカルラフィングエンドミルECR-B-Xイスカル
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
(材質)。TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。
材質IC900
ラフィングエンドミルECR-B-MF イスカルラフィングエンドミルECR-B-MFイスカル
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
材質IC900RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル イスカルソリッドエンドミルイスカル
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル ECR-B-MF イスカル超硬ソリッドエンドミル ECR-B-MFイスカル
74,980税込82,478
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
HRc65までの被削材に対応可能です。
用途粗加工用。材質IC900材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
ラフィングエンドミルECR-B-L イスカルラフィングエンドミルECR-B-Lイスカル
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
材質IC900
超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A-C イスカル超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A-Cイスカル
33,980税込37,378
1個ほか
4日以内出荷から29日以内出荷
アルミ加工用超硬エンドミルです。
用途粗加工用。材質IC08材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドラフィングエンドミル イスカル超硬ソリッドラフィングエンドミルイスカル
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A イスカル超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-Aイスカル
58,980税込64,878
1個
8日以内出荷
アルミ加工用超硬エンドミルです。 粗加工用。
仕様●Dソリッドエンドミル●原産国:イスラエル●コード番号:202-1502アズワン品番67-9169-09
超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A イスカル超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-Aイスカル
29,980税込32,978
1個
当日出荷
アルミ加工用超硬エンドミルです。
用途粗加工用。トラスコ品番117-3523刃数3全長(mm)92刃長(mm)14シャンク径(Φmm)16シャンク径(mm)16刃径(mm)16切削径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)14機能長さ(mm)92
超硬ソリッドエンドミル ECR-B4-M イスカル超硬ソリッドエンドミル ECR-B4-Mイスカル
31,980税込35,178
1個
29日以内出荷
ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。
用途被削材:ステンレス、難削材。ミリング加工における粗加工用。トラスコ品番117-1997材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECRI-B3 イスカル超硬ソリッドエンドミル ECRI-B3イスカル
19,980税込21,978
1個
29日以内出荷
アルミ加工用超硬エンドミルです。
用途粗加工用。材質IC08刃数3ねじれ角(°)45材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECR-B-MF ECRB6MFシリーズ イスカル超硬ソリッドエンドミル ECR-B-MF ECRB6MFシリーズイスカル
109,800税込120,780
1本
33日以内出荷
HRc65までの被削材に対応可能です。粗加工用。
仕様●材質:IC900●コード番号:199-0989アズワン品番67-9169-11