カテゴリ
- 切削工具(67)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(349)
- MAZDA(マツダ)(447)
- omron(オムロン)(65)
- Panasonic(パナソニック)(65)
- SMC(1,187)
- VISHAY(60)
- YAMAHA(ヤマハ)(84)
- エスコ(105)
- コガネイ(103)
- スズキ(194)
- スバル(92)
- トヨタ(71)
- ナンシン(48)
- ニッサン(53)
- ハンマーキャスター(167)
- ホンダ(277)
- メディアカバーマーケット(62)
- ユーエイキャスター(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(50)
「e32」の検索結果
特価

超硬ソリッドエンドミル EC-3 ミディアム刃長タイプ
イスカル¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷から29日以内出荷38°ねじれ角、ミディアム刃長タイプのエンドミルです。用途深溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
C ねじ切りチップ IC908 COAT
イスカル¥19,980税込¥21,9781セット(4個)翌々日出荷から30日以内出荷10コーナー使いねじ切りチップです。用途ねじ切り加工材質超硬厚さ(mm)2.1切刃長さ(mm)16ねじ山角度(°)60穴の形状円筒穴チップ寸法(mm)16
ソリッドシュレッド 超硬ソリッドエンドミル ERC-E-3
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷から6日以内出荷3枚刃粗加工用エンドミルです。用途アルミ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECM-ISO
イスカル¥86,980税込¥95,6781本翌日出荷独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。用途ISOねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ミルスレッド チップ MT LNHU-UN
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(2個)6日以内出荷から29日以内出荷一般産業用ユニファイねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-A3/E3 ミディアム刃長タイプ
イスカル¥3,298~税込¥3,628~1個6日以内出荷から29日以内出荷ミディアム刃長タイプです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ERコレットチャック HSK E-ER
イスカル¥39,980~税込¥43,978~1本ほか4日以内出荷から29日以内出荷DIN69893 HSK E一体型コレットチャックです。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-A3/E3 ミディアム刃長タイプ EC-A3シリーズ
イスカル¥3,998~税込¥4,398~1個13日以内出荷から33日以内出荷ミディアム刃長タイプです。フライス加工用。
エンドミル
イスカル¥41,980~税込¥46,178~1本当日出荷から30日以内出荷ダブテイル構造(鳩の尾形状)のチップは、強靭且つ高精度に位置決め出来、且つ両面使いにより、通常2コーナーもしくは、4コーナーしか使用できなかった従来カッターと比べで、ダブル(2倍)のコーナー数が使用可能です。 一回り大きなスクリュー、強靭なボディと相まって、高速・高送りにて、かつてない加工スピードを実現。通常切込みでもマシンパワーにより1mm/刃の超高性能率加工が可能です。用途肩削り・溝削り・平面削り
マルチマスターヘッド
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(2個)翌々日出荷マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途アルミ加工用(ミリング加工)仕様イスカルCチップ超硬トラスコ品番232-1301材質超硬加工径(mm)12
ヘリドゥ490 エンドミル H490 E90AX-09
イスカル¥45,980~税込¥50,578~1本翌々日出荷から6日以内出荷両面4コーナー使いヘリカル切れ刃タイプのエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン 防振機構付きホルダー AV-D
イスカル¥1,598,000~税込¥1,757,800~1本翌々日出荷から9日以内出荷交換式旋削加工ヘッド用防振機構付きホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EB-E4L-CF
イスカル¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷から6日以内出荷38°ねじれ角、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途高硬度材用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 エンドミル HM90 E90AD
イスカル¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷から6日以内出荷HM90 ADKT-1505..チップ対応です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応