カテゴリ

  • 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fw-oc」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィードミル チップ FF WOCT/WOMT/WOMW イスカルフィードミル チップ FF WOCT/WOMT/WOMWイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌々日出荷
3コーナー使いのポジすくいチップです。
用途高送り加工用。トラスコ品番620-5089材質汎用、ステンレス寸法(mm)コーナーr:4寸法d(Φmm)18切刃(mm)10.6RoHS指令(10物質対応)対応
C フィードミル用チップCOAT イスカルC フィードミル用チップCOATイスカル
19,980税込21,978
1セット(10個)
翌々日出荷
チップ06タイプ 最大3.5mm/刃の超高送りと高い金属除去率を容易に実現します。 イスカル独自の大R切れ刃付きポジスクイのトリゴンチップの採用と底面のボス付き構造により、切削力が直接スクリューに加わらないため、クランプ強度が高く、高送りが可能です。 切削力は主軸の軸方向に働き、長い突き出しの高送り加工も安定して行えます。
用途シャープエッジ、高送り加工、肩削、溝削、斜め沈み、平面削材質ステンレスコーナーR(mm)3.0仕様06切刃(Φ2540)09切刃(Φ40125)トラスコ品番517-7162タイプ汎用寸法d(Φmm)12切刃(mm)7.0
チップ FFWOCT イスカルチップ FFWOCTイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
4日以内出荷
形状六角形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
フィードミル チップ FF WOCT/WOMT/WOMW イスカルフィードミル チップ FF WOCT/WOMT/WOMWイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
6日以内出荷
3コーナー使いのポジすくいチップです。
用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ FFWOCT イスカルチップ FFWOCTイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
形状六角形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)10.6厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップカテゴリ