カテゴリ
- 切削工具(16)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- GAONA(ガオナ)(62)
- オカムラ(岡村製作所)(61)
- タンガロイ(60)
- ホンダ(60)
- CKD(55)
- Qlight(54)
- 京セラ(33)
- MICROCHIP(29)
- 住友電工ハードメタル(27)
- SMC(24)
- ケナメタル(20)
- エスコ(16)
- サンコーテクノ(13)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](12)
- ワルター(12)
- WatchGuard(12)
- フジツール(11)
- 三菱マテリアル(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「ga12」の検索結果

ISO旋削 チップ CNGA-セラミック
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)6日以内出荷から29日以内出荷鋳鉄、焼き入れ鋼加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ SNGA(CER)
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)6日以内出荷から29日以内出荷鋳鉄・焼入鋼加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNGA-T
イスカル¥25,980税込¥28,5781箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質IS8形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNGA
イスカル¥25,980税込¥28,5781箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質IS8形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CNGA-T-MC
イスカル¥35,980税込¥39,5781箱(2個)4日以内出荷切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質IB55形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNGA-M2
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(2個)4日以内出荷切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CNGA-F2
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(2個)4日以内出荷切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし材質IB10H形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNGA-R2
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1個ほか4日以内出荷切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質IB20H形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNGA-M4
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(2個)4日以内出荷切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNGA-T-WG-MC
イスカル¥44,980税込¥49,4781箱(2個)4日以内出荷切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし材質IB55形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応