カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 制御機器(9)
- バイク純正部品(6)
- 測定用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- サンコーテクノ(12)
- ホンダ(6)
- omron(オムロン)(4)
- TDK(4)
- フジツール(3)
- 大阪魂(3)
- TRUSCO(2)
- タイゴン(2)
- CKD(1)
- イハラサイエンス(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- Seeed Studio(1)
エコロジープロダクト
「ga12m」の検索結果

グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(50本)当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から翌々日出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
グリップアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781箱(50個)当日出荷から4日以内出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
ハンドホルダー GA用 ねじ込み式
サンコーテクノ¥1,998税込¥2,1981本当日出荷グリップアンカー施工用のハンドホルダーです適合グリップアンカー:GA-12MS・GA-12M・GA-12ML・SGA-12M・SGA-12ML・GA-12MD・GA-12MLD・316SGA-12Mトラスコ品番361-9544材質スチール全長(mm)55適合サイズねじの呼び:M12適合アンカーグリップアンカー
キー形セレクタスイッチ A30NK
omron(オムロン)¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷から76日以内出荷品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別ねじ締め端子動作方式セレクタキー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形
パワーキュージンドリル PQ4Sタイプ(ストッパー付)
サンコーテクノ¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。穿孔長管理を容易にするストッパー付きです。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSplus
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 100V dc 0805 (2012M) CGA4J3X7S2A105K125AE
TDK¥699税込¥7691袋(20個)翌々日出荷TDKCGA車載用0805、X6T、X7T及びX7S誘導体.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×1.25電圧100Vdc高さ(mm)1.25奥行(mm)1.25シリーズCGA許容差±10%静電容量1μF温度特性X7SRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805(2012M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 100V dc 0805 (2012M) CGA4J3X7S2A105K125AB
TDK¥839税込¥9231袋(25個)翌々日出荷TDKCGA車載用0805、X6T、X7T及びX7S誘導体.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×1.25電圧100Vdc高さ(mm)1.25奥行(mm)1.25シリーズCGA許容差±10%静電容量1μF温度特性X7SRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805(2012M)抑制クラスClassII
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc 0805 (2012M) CGA4J2X7R2A104K125AA
TDK¥579税込¥6371袋(50個)翌々日出荷TDKCGA車載用0805、X5R、X7R及びY5V誘導体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×1.25電圧100Vdc高さ(mm)1.25奥行(mm)1.25シリーズCGA許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805(2012M)抑制クラスClassII
Grove-Megaシールド v1.2
Seeed Studio¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷GroveシステムのArduino Mega1280/2560用ベースシールド Groveシステムに対応したさまざまなセンサやアクチュエータを接続できるArduino Mega1280/2560用のベースシールドです。Groveシステムは、配線を簡素化するため2mmピッチの4ピンコネクタ(信号1、信号2、VCC、GND)を採用したインターフェースです。信号1と信号2は、Arduino Megaの同じピンを共有しています。中央にはPWM出力端子が並べられ、サーボモーターなどが使いやすくなっています。寸法(mm)92.8×57.2×15質量(g)58バッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応
精密スチールパラレル(単品) 厚6.8mm×高12mm×長120mm
フジツール¥19,980~税込¥21,978~1個ほか4日以内出荷から32日以内出荷厚さ(mm)6.8長さL(mm)120高さH(mm)12
精密スチールパラレル(単品) 厚6.8mm×高22mm×長120mm
フジツール¥19,980~税込¥21,978~1個ほか4日以内出荷から32日以内出荷厚さ(mm)6.8長さL(mm)120高さH(mm)22
超精密パラレルブロック(単品) 厚11mm×高12mm×長100mm
フジツール¥39,980~税込¥43,978~1個ほか4日以内出荷から90日以内出荷厚さ(mm)11長さL(mm)100高さH(mm)12
これエエやん ミニプラグ マカロニホース用
GAONA(ガオナ)¥199税込¥2191個9日以内出荷不要な穴をふさぐプラグです。 別売の取出しソケット(GA-QF011・GA-QF012)や取出しキャップ(GA-QF013・GA-QF014)の不要な穴をふさぎます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。材質黄銅取付穴M6×1.0
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 10V dc 0805 (2012M) CGA4J3X5R1A106K125AB
TDK¥27,980税込¥30,7781セット(2000個)7日以内出荷TDKCGA車載用0805、X5R、X7R及びY5V誘導体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×1.25電圧10Vdc高さ(mm)1.25奥行(mm)1.25シリーズCGA許容差±10%静電容量10μF温度特性X5R動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805(2012M)
樹脂チューブ Versilon GA 50m
タイゴン¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷Versilon GA フレキシブルチューブは、天然ゴム製で、40 ショア A とライトブラウンの色の製品です。弾力性と弾力性に優れています。あらゆるタイプのコネクタに簡単に装着でき、ラテックスと同様の特性を備え、ほとんどの産業用途で好まれます。湿った熱による滅菌に耐えることができます。代表的な用途には、液体移送システム及び石鹸及び洗剤を含むあらゆる種類の吐出量があります。優れた伸び>率 500 % 耐摩耗性に優れています 用途 一般的なディスペンサ SOAP および洗浄液の取り出し アルコール分注仕様●内径:4mm●外径:6mm●材質:Versilon GA●色:不透明茶●長さ:50m●曲げ半径:12mm●補強:なし●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+70℃●使用流体/用途:多目的天然ゴムチューブ●操作温度範囲:-40 → +70℃●コード番号:184-1858アズワン品番65-7912-59
樹脂チューブ Versilon(TM) GA 25m
タイゴン¥60,980税込¥67,0781個7日以内出荷から10日以内出荷。Versilon GA フレキシブルチューブは、天然ゴム製で、40 ショア A とライトブラウンの色の製品です。弾力性と弾力性に優れています。あらゆるタイプのコネクタに簡単に装着でき、ラテックスと同様の特性を備え、ほとんどの産業用途で好まれます。湿った熱による滅菌に耐えることができます。代表的な用途には、液体移送システム及び石鹸及び洗剤を含むあらゆる種類の吐出量があります。優れた伸び>率 500 % 耐摩耗性に優れています 用途 一般的なディスペンサ SOAP および洗浄液の取り出し アルコール分注材質Versilon GA長さ(m)25滅菌オートクレーブ滅菌可能最高使用温度(℃)70最低使用温度(℃)-40
キー形セレクタスイッチ A30NKP
omron(オムロン)¥2,698税込¥2,9681個61日以内出荷から76日以内出荷品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別プッシュインPlus端子台キー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形