カテゴリ

  • 切削工具(16)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • GAONA(ガオナ)(62)
  • オカムラ(岡村製作所)(61)
  • タンガロイ(60)
  • ホンダ(60)
  • CKD(55)
  • Qlight(54)
  • 京セラ(33)
  • MICROCHIP(29)
  • 住友電工ハードメタル(27)
  • SMC(24)
  • ケナメタル(20)
  • エスコ(16)
  • サンコーテクノ(13)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](12)
  • ワルター(12)
  • WatchGuard(12)
  • フジツール(11)
  • 三菱マテリアル(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga12」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターニング CBN イスカル

    ターニング CBN

    イスカル
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番582-0342材種IB05S
  • ISO旋削 チップ CNGA イスカル

    ISO旋削 チップ CNGA

    イスカル
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    材種IB22HCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ CNGA-セラミック イスカル

    ISO旋削 チップ CNGA-セラミック

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    6日以内出荷から29日以内出荷
    鋳鉄、焼き入れ鋼加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン チップ SNGA(CER) イスカル

    ISOターン チップ SNGA(CER)

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    6日以内出荷から29日以内出荷
    鋳鉄・焼入鋼加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNGA-T イスカル

    チップ CNGA-T

    イスカル
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質IS8形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ CNGA-2 イスカル

    ISO旋削 チップ CNGA-2

    イスカル
    8,698税込9,568
    1個
    6日以内出荷から29日以内出荷
    高硬度鋼、粉末合金、耐熱合金加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SNGA イスカル

    チップ SNGA

    イスカル
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質IS8形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • ISO旋削 チップ CNGA-4 イスカル

    ISO旋削 チップ CNGA-4

    イスカル
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    高硬度鋼加工用です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番111-6450チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76
  • チップ CNGA-T-MC イスカル

    チップ CNGA-T-MC

    イスカル
    35,980税込39,578
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質IB55形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNGA-M2 イスカル

    チップ CNGA-M2

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ CNGA-F2 イスカル

    チップ CNGA-F2

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし材質IB10H形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNGA-R2 イスカル

    チップ CNGA-R2

    イスカル
    18,980税込20,878
    1個ほか
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質IB20H形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNGA-M4 イスカル

    チップ CNGA-M4

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNGA-T-WG-MC イスカル

    チップ CNGA-T-WG-MC

    イスカル
    44,980税込49,478
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし材質IB55形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ CNGA-2 CNGAシリーズ イスカル

    ISO旋削 チップ CNGA-2 CNGAシリーズ

    イスカル
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷から33日以内出荷
    高硬度鋼、粉末合金、耐熱合金加工用です。旋削加工用。
  • ISO旋削 CNGA イスカル

    ISO旋削 CNGA

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    29日以内出荷
    トラスコ品番123-3878材種IS8RoHS指令(10物質対応)対応