カテゴリ
- 切削工具(24)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- SMC(180)
- 京セラ(14)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(14)
- 岩田製作所(11)
- Hirschmann Test & Measurement(10)
- イトーキ(9)
- オカムラ(岡村製作所)(9)
- アズワン(8)
- ヨドノ(6)
- audio-technica(6)
- 大阪魂(6)
- ラパラ・ジャパン(5)
- KVK(4)
- ヒルシュマン(4)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
- アネスト岩田(3)
- 神保電器(3)
- セルスター(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「gdm」の検索結果

カットグリップ チップ GDMY-F
イスカル¥43,980~税込¥48,378~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷延性材料の加工に最適です。用途溝入れ、倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GDMW
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(10個)翌日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、外径旋削・溝入・突切用チップです。用途外径旋削、溝入れ、突っ切り加工用。トラスコ品番623-4682材質IC908コーティングTiAlN適合被削材種PMKHSコーナー半径Re(mm)0.18
チップ GDMW
イスカル¥31,980税込¥35,1781セット(10個)当日出荷溝入れ、多機能加工に最適です。用途溝入れ加工材質IC808仕様突切用チップCOATトラスコ品番620-8002厚さ(mm)2.4コーナー半径(mm)0.18穴の形状-チップブレーカ両面
カットグリップ チップ GDMY
イスカル¥43,980税込¥48,3781箱(10個)翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入・倣い加工用チップです。用途溝入れ、旋削加工用。トラスコ品番203-6428材質IC908コーティングTiAlNコーナー半径(mm)RE:4適合被削材種PMKHSRoHS指令(10物質対応)対応
チップ GDMY
イスカル¥35,980~税込¥39,578~1セット(10個)当日出荷から翌々日出荷溝入れ、多機能加工に最適です。用途溝入れ加工材質IC808厚さ(mm)8チップブレーカ両面穴の形状-
チップ GDMW
イスカル¥31,980税込¥35,1781箱(10個)4日以内出荷材質IC808厚さ(mm)2.4コーナー半径(mm)0.18穴の形状-チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GDMW
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)29日以内出荷2コーナー使いです。用途外径旋削、溝入れ、突っ切り加工用。トラスコ品番112-4895材種IC20NRoHS指令(10物質対応)対応