カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- Murrelektronik Limited(46)
- 京セラ(24)
- タンガロイ(21)
- ケナメタル(18)
- C’ultiva(カルティバ)(14)
- TRUSCO(12)
- ワルター(12)
- オリエンタルモーター(11)
- 渡辺電機工業(10)
- サンドビック(9)
- 三菱マテリアル(8)
- ニッタ(8)
- ミドリ安全(6)
- BULGIN(6)
- 宇佐美工業(5)
- NTKカッティングツールズ(5)
- 清水製作所[継手](4)
- SANDVIK(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「gn12」の検索結果

タンググリップ チップ TAG N-C/W/M
イスカル¥58,980税込¥64,8781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷バー材や高硬度材の突っ切り加工、高負荷加工に最適です。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ チップ DGN-J
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(10個)翌日出荷軟鋼・中空材の加工や小径・薄肉部品加工に対応可能です。用途突っ切り・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ SNGN(CER)
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷鋳鉄・焼入鋼・超合金加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ RNGN
イスカル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)4日以内出荷鋳鉄、ニッケル基合金、高硬度鋼加工用します。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.10~4.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.07~0.50厚さ(mm)7.94適合ホルダCRDNN、CRGNR/Lチップ形状丸駒セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNGN-セラミック
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)6日以内出荷から29日以内出荷鋳鉄、焼き入れ鋼、ニッケル合金加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNGN-T
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(10個)4日以内出荷材質IS8形状ひし形80°切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPGN
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)4日以内出荷材質IC20形状正方形90°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ SNGN
イスカル¥25,980税込¥28,5781箱(10個)4日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし