カテゴリ
- 切削工具(95)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(25)
- CKD(247)
- BIGM(丸山製作所)(196)
- オザック精工(111)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(105)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(103)
- 三木プーリ(97)
- MIYOSHI(小西製作所)(96)
- ParkerTAIYO(88)
- フジトク(88)
- SHIMANO(シマノ)(88)
- メディアカバーマーケット(86)
- Panasonic(パナソニック)(67)
- ケナメタル(66)
- サンドビック(60)
- エレコム(55)
- エスコ(54)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(54)
- イマオコーポレーション(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(81)
「h-32」の検索結果

ホルダ
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷加工に応じて突き出しの調整可能。 マシンに合わせてツールブロックが必要です。用途突き出し長さ調節式、突切り加工用ブレード勝手勝手なし
突切加工用ブレード
イスカル¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から3日以内出荷溝入れ工具の形状をしていますが、独自のWプリズムクランプと金型技術の進歩によりチップの前面及び側面が切れ刃となるブレーカーを設定できるため、溝入れ加工を始めとして、切削横引き加工、倣い加工、突っ切り加工が1本の工具で連続して行えます。用途突切出し長さ調整用多機能加工勝手勝手なし
ドゥーカット 溝入れ・突っ切り加工用ブレード DCFH
イスカル¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷から9日以内出荷ドゥーカットチップ用ブレードです。用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タンググリップ ブレード TGFH
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷から29日以内出荷タンググリップチップ対応です。用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ブレード DGFH-JHP
イスカル¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷から29日以内出荷高圧クーラント対応です。用途突っ切り・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タンググリップ ブレード 高圧クーラント対応 TGFH-JHP
イスカル¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷から9日以内出荷高圧クーラント対応です。用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MTH-BSPT
イスカル¥47,980税込¥52,7781箱(2個)4日以内出荷ヘリカル切れ刃のBSPTねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。トラスコ品番422-7043材質IC908ピッチ(mm)2.309適合ホルダMTSRH (エンドミル)、MTSRH (シェルミル)材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MTH-ISO(内径)
イスカル¥43,980税込¥48,3781箱(2個)4日以内出荷から29日以内出荷ヘリカル切刃のねじ切り加工用チップです。用途内径ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MTH-ISO(外径)
イスカル¥43,980税込¥48,3781箱(2個)4日以内出荷から29日以内出荷ヘリカル切刃のねじ切り加工用チップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式ガンドリル トライディープ GD-DH
イスカル¥159,800~税込¥175,780~1本4日以内出荷から29日以内出荷チップ交換式ガンドリルホルダーです。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECA-H3-CF-C
イスカル¥79,980~税込¥87,978~1本6日以内出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途アルミ加工用。材質IC08材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECAP-H3-CF
イスカル¥87,980~税込¥96,778~1本6日以内出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途アルミ加工用。材質IC08材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECA-H3-CF
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1本ほか翌々日出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途アルミ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
セルフグリップ ブレード SGIH
イスカル¥27,980税込¥30,7781本19日以内出荷セルフグリップチップ用ブレードです。用途溝入れ・突っ切り加工用。トラスコ品番536-5266RoHS指令(10物質対応)対応
突切加工用ブレード
イスカル¥22,980税込¥25,2781個30日以内出荷新開発クランプ方式では、通常は狭くなっている上あごを、レンチで強制的に拡げてチップを差し込みクランプします。 圧入しないためブレードの摩耗が少なく寿命が延長されます。常に一定の力でクランプするため、安定加工ができます。用途突切り長さ調整式突切り加工用仕様イスカル W DG突/ホルダトラスコ品番338-5019適合ブロック型式SGTBU○○-6G UBHCR/L○○-32 SGTBF○○-A適合チップ【DG□】10○○/31○○勝手勝手なし
エンドミル
イスカル¥41,980~税込¥46,178~1本当日出荷から30日以内出荷ダブテイル構造(鳩の尾形状)のチップは、強靭且つ高精度に位置決め出来、且つ両面使いにより、通常2コーナーもしくは、4コーナーしか使用できなかった従来カッターと比べで、ダブル(2倍)のコーナー数が使用可能です。 一回り大きなスクリュー、強靭なボディと相まって、高速・高送りにて、かつてない加工スピードを実現。通常切込みでもマシンパワーにより1mm/刃の超高性能率加工が可能です。用途肩削り・溝削り・平面削り