カテゴリ
- 切削工具(19)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(35)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
- コガネイ(10)
- サンドビック(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(7)
- TRUSCO(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- S&K(三興製作所)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- TDT(田野井)(3)
- NTB(3)
- KSフィルター(3)
- FENIX(フェニックス)(3)
- 株洲工具(3)
- ANEX(2)
- 岩崎電気(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「hm-20」の検索結果
特価

ヘリミルチップ APKT-PDR-HM
イスカル¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.55寸法d(mm)6.70切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.5寸法l(mm)10.50逃げ角(度)11寸法s(mm)3.47寸法d1(Φmm)2.85寸法d2(Φmm)4寸法f(mm)1.20コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ ADKT-PDR-HM
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.65寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15.0逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.5寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETC-07
イスカル¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から29日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 エンドミル HM90 E90A
イスカル¥31,980~税込¥35,178~1本翌々日出荷から6日以内出荷HM90 AP..1003..チップ対応です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETC-MM
イスカル¥36,980~税込¥40,678~1本6日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応