カテゴリ
- 切削工具(37)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- NTB(10)
- OSG(オーエスジー)(8)
- SMC(35)
- TRUSCO(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(163)
- エスコ(9)
- グリーンクロス(12)
- ゴールドメダル(11)
- サンドビック(10)
- タンガロイ(11)
- トップ工業(7)
- ニッサン(15)
- ホンダ(90)
- 住友重機械工業(26)
- 扶桑精機(16)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)

チップ CNGG-M4HM
イスカル¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷材質IB25HA形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
ナンミル エンドミル HM390 ETP-04
イスカル¥25,980~税込¥28,578~1本9日以内出荷最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミルです。90°肩削り加工、ランピング加工、溝加工に対応しています。用途フライス加工用。角度(°)90適合チップHM390 TPKR 0401-PCTRRoHS指令(10物質対応)対応
ナンミル マルチマスターねじ式アダプター HM390 ETP-MM-04
イスカル¥26,980~税込¥29,678~1本9日以内出荷最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミルです。90°肩削り加工、ランピング加工、溝加工に対応しています。用途フライス加工用。角度(°)90適合チップHM390 TPKR 0401-PCTRRoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル フェースミル HM390 FTD-15
イスカル¥43,980~税込¥48,378~1本翌々日出荷から29日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 エンドミル HM90 E90AD
イスカル¥52,980税込¥58,2781本翌々日出荷から6日以内出荷HM90 ADKT-1505..チップ対応です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリIQミル フェースミル ホルダー
イスカル¥51,980~税込¥57,178~1本当日出荷から30日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。 高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。 3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。仕様イスカルヘリIQミルフェースミルホルダー材質スチール
チップ VNGG
イスカル¥40,980税込¥45,0781箱(2個)3日以内出荷材質IB25HA形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル フレックスフィットタイプヘッド HM390 ETP-M
イスカル¥48,980税込¥53,8781本4日以内出荷から6日以内出荷3コーナー使いヘリカル切れ刃のフレックスフィットタイプヘッドです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETC-07
イスカル¥46,980~税込¥51,678~1本当日出荷から29日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETP-10
イスカル¥49,980~税込¥54,978~1本4日以内出荷から29日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 エンドミル HM90 E90A
イスカル¥42,980税込¥47,2781本4日以内出荷から9日以内出荷HM90 AP..1003..チップ対応です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリアル アルミ加工用フェースミル HM90 FAL
イスカル¥87,980税込¥96,7781本6日以内出荷アルミ加工用のフェースミルです。用途フライス加工用。トラスコ品番111-5572RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル フェースミル HM390 FTC-07
イスカル¥65,980税込¥72,5781本6日以内出荷3コーナー使いヘリカル切れ刃のフェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル フレックスフィットタイプヘッド HM390 ETD-M
イスカル¥52,980税込¥58,2781本6日以内出荷3コーナー使いヘリカル切れ刃のフレックスフィットタイプヘッドです。用途フライス加工用。トラスコ品番112-6658RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETC-MM
イスカル¥48,980税込¥53,8781本6日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ナンミル チップ HM390 TPKR 0401
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)9日以内出荷最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミルです。90°肩削り加工、ランピング加工、溝加工に対応しています。用途フライス加工用。全長(mm)4刃長(mm)3寸法R(mm)0.4コーナーR(mm)0.1適合ホルダHM390 ETP-04RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETD-15
イスカル¥52,980税込¥58,2781本9日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。トラスコ品番112-5093RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリIQミル エンドミル ホルダー
イスカル¥49,980~税込¥54,978~1本9日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。 高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。 3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。材質スチール
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら