カテゴリ
- 切削工具(36)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- KSフィルター(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
「hm90 e90a」の検索結果
特価

ヘリ2000 エンドミル HM90 E90A
イスカル¥31,980~税込¥35,178~1本翌々日出荷から6日以内出荷HM90 AP..1003..チップ対応です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 エンドミル HM90 E90AD
イスカル¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷から6日以内出荷HM90 ADKT-1505..チップ対応です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 エンドミル HM90 E90AD HM90シリーズ
イスカル¥54,980~税込¥60,478~1本8日以内出荷から13日以内出荷HM90 ADKT-1505..チップ対応です。フライス加工用。
チップ HM90
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)ほか翌日出荷から翌々日出荷3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。形状平行四辺形頂角85°コーナー半径(mm)0.8
ヘリアル チップ HM90 APCR 1605 R-P
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)4日以内出荷から14日以内出荷アルミニウム加工用チップです。用途フライス加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミル チップ APCR PDFR-P
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)9日以内出荷アルミ加工用超ハイポジ切れ刃チップです。用途フライス加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):4.00~8.00●推奨加工条件fz(mm/t):0.07~0.25トラスコ品番340-3366材質IC928厚さ(mm)3.76刃長(mm)11.2適合ホルダHM90E90A・HM90E90A-M・HM90E90A-MM・HM90F90AP・APKコーナー半径(mm)0.5材種IC928RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミル チップ ADKT 1505PDTR-76
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)4日以内出荷から6日以内出荷リブ付で切断面の熱を抑制、断続切削・重切削加工に対応可能です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ ADKT 1505 R/L-HM
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷汎用加工用です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応