カテゴリ

  • 切削工具(14)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • EPSON(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • TRUSCO(3)
  • ひめじや(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • 水本機械製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ib-10m」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ CNGA-M4 イスカル

    チップ CNGA-M4

    イスカル
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNGA-M3 イスカル

    チップ TNGA-M3

    イスカル
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(2個)ほか
    3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNGA-M4 イスカル

    チップ DNGA-M4

    イスカル
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ DNGA-M2 イスカル

    チップ DNGA-M2

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    材質IB10S形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNGA-M2 イスカル

    チップ CNGA-M2

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ DCMW-M2 イスカル

    チップ DCMW-M2

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(2個)ほか
    3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ CCMW-M2 イスカル

    チップ CCMW-M2

    イスカル
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ TNGA-M6 イスカル

    チップ TNGA-M6

    イスカル
    ¥47,980税込¥52,778
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VBMW-M2 イスカル

    チップ VBMW-M2

    イスカル
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削チップ DNGA-2 DNGAシリーズ イスカル

    ISO旋削チップ DNGA-2 DNGAシリーズ

    イスカル
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    13日以内出荷から33日以内出荷
    2コーナー使いCBNチップです。被削材:高硬度鋼、粉末合金、耐熱合金。
  • ISOターン チップ DCGW/DCMW-2 DCGWシリーズ イスカル

    ISOターン チップ DCGW/DCMW-2 DCGWシリーズ

    イスカル
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    13日以内出荷から33日以内出荷
  • ISO旋削 チップ CNGA-2 CNGAシリーズ イスカル

    ISO旋削 チップ CNGA-2 CNGAシリーズ

    イスカル
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    13日以内出荷から33日以内出荷
    高硬度鋼、粉末合金、耐熱合金加工用です。旋削加工用。
  • ISO旋削 チップ CCシリーズ イスカル

    ISO旋削 チップ CCシリーズ

    イスカル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    13日以内出荷から33日以内出荷
    旋削加工用。
  • ISOターン チップ TNGA-M3 イスカル

    ISOターン チップ TNGA-M3

    イスカル
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    14日以内出荷
    焼入鋼、焼結合金、耐熱合金加工対応です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番111-6472RoHS指令(10物質対応)対応