カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(176)
  • 切削工具(165)
  • 制御機器(125)
  • 農業機械(99)
  • バイク部品(93)
  • 作業工具(69)
  • 清掃用品(61)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • メカニカル部品(45)
  • 建材・エクステリア(38)
  • 電気材料(30)
  • 機構部品(27)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 測定用品(23)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 事務用品(21)
  • 家電(20)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 物流用品(17)
  • 電動工具(15)
  • オフィス家具(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 研磨材(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • 安全用品(11)
  • 医療(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 梱包用品(9)
  • 安全保護具(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • カー用品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 空圧工具(7)
  • 防犯用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 作業服(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 自転車部品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 溶接用品(4)
  • 日用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 手袋(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗料(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 進物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「sp-8」の検索結果

1,444件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天然ゴム中厚手SP-8 ダンロップ ホームプロダクツ

    天然ゴム中厚手SP-8

    ダンロップ ホームプロダクツ(3件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1双
    当日出荷
    やわらかく丈夫な中厚手です。
    用途炊事・洗濯・掃除種別中厚手厚さ(mm)0.35材質/仕上表:天然ゴム、裏:綿(植毛)タイプ裏毛付規格食品衛生法適合品入数(双)1全長(cm)30
  • ポストタイプ ステンレス製(SP-8) サンキン

    ポストタイプ ステンレス製(SP-8)

    サンキン
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
    材質ステンレス製質量(kg)4タイプ固定式寸法(Φmm)76.3×t2.0×H850
  • ポストタイプ ステンレス製 Φ76.3(SP-8CN・8CNT) サンキン

    ポストタイプ ステンレス製 Φ76.3(SP-8CN・8CNT)

    サンキン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷
    シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
    材質ステンレス製寸法(Φmm)76.3×t2.0×H850
  • ポストタイプ ステンレス製(SP-8SK) サンキン

    ポストタイプ ステンレス製(SP-8SK)

    サンキン
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    3日以内出荷
    シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
    材質ステンレス製質量(kg)6.8タイプ差込式・フタ付 25mm南京錠付寸法(Φmm)76.3×t2.0×H850
  • ポストタイプ ステンレス製(SP-8SF) サンキン

    ポストタイプ ステンレス製(SP-8SF)

    サンキン
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
    シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
    材質ステンレス製質量(kg)6.6タイプ差込式・フタ付寸法(Φmm)76.3×t2.0×H850
  • ポストタイプ ステンレス製(SP-8S) サンキン

    ポストタイプ ステンレス製(SP-8S)

    サンキン
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷
    シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
    材質ステンレス製質量(kg)6.3タイプ差込式寸法(Φmm)76.3×t2.0×H850
  • 真空袋 SPパック規格袋 SP-8 中本アドバンストフィルム 中本アドバンストフィルム

    真空袋 SPパック規格袋 SP-8 中本アドバンストフィルム

    中本アドバンストフィルム
    ¥84,980税込¥93,478
    1ケース(2000点)
    3日以内出荷
    耐ピンホール性能に優れた3層構成のチューブタイプの真空袋。通常の真空袋で真空漏れが起こっていた内容物でもこれなら解消できるかも。魚干物、活魚、海老、カニ、串付き焼き鳥、切り餅、機械部品など幅広い内容物に対応しています。※電子レンジにかける際は、必ず袋を開封してからご使用ください。冷凍-30℃まで可。ボイル不可。
    材質ナイロン、PE、LL寸法(mm)300×200、[厚さ]0.060質量(g)7.2
  • ポストタイプ ステンレス製 Φ76.3(SP-8CN-SF/SK・8CNT-SF/SK) サンキン

    ポストタイプ ステンレス製 Φ76.3(SP-8CN-SF/SK・8CNT-SF/SK)

    サンキン
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    3日以内出荷
    シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
    材質ステンレス製寸法(Φmm)76.3×t2.0×H850
  • まとめ買い 天然ゴム中厚手 SP-8 10双セット ダンロップ ホームプロダクツ

    まとめ買い 天然ゴム中厚手 SP-8 10双セット

    ダンロップ ホームプロダクツ
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(10双)
    当日出荷
    やわらかく丈夫な中厚手です。 内面には裏毛をつけています。
    用途食品加工、清掃・軽作業、炊事・洗濯・掃除タイプ裏毛付入数(双)10
  • SP-8 取付バンド(Φ31.5~34.5mm) CATEYE(キャットアイ)

    SP-8 取付バンド(Φ31.5~34.5mm)

    CATEYE(キャットアイ)
    ¥199税込¥219
    1個
    9日以内出荷
    適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200取付径(Φmm)31.5~34.5
  • SP-8 v3 LEATHER GLOVE Alpinestars(アルパインスターズ)

    SP-8 v3 LEATHER GLOVE

    Alpinestars(アルパインスターズ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1双
    8日以内出荷
    プレミアムスポーツレザーグローブ
    用途ライディンググローブ色BLACK WHITE RED FLUO
  • STELLA SP-8 v3 LEATHER GLOVE Alpinestars(アルパインスターズ)

    STELLA SP-8 v3 LEATHER GLOVE

    Alpinestars(アルパインスターズ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1双
    5日以内出荷
    プレミアムスポーツレザーグローブ【レディース】
    用途ライディンググローブ
  • SP-8 v3 LEATHER GLOVE Alpinestars(アルパインスターズ)

    SP-8 v3 LEATHER GLOVE

    Alpinestars(アルパインスターズ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1双
    8日以内出荷
    プレミアムスポーツレザーグローブ
    用途ライディンググローブ
  • Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.5 → 5.5 V dc SP 8-100 LASCAR

    Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 4.5 → 5.5 V dc SP 8-100

    LASCAR
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LED高さ = 21.6mm幅 = 53.2mm奥行き = 20.2mm電源電圧 = 4.5 → 5.5 V dc文字の高さ寸法 = 14.2 mm精度 = 0.1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極太SP(8号プラ箱(四角3番(鉄/クロメート) 大阪魂

    極太SP(8号プラ箱(四角3番(鉄/クロメート)

    大阪魂
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(57個)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理クロメートねじの呼びM6
  • SPアクアネット8ノズル TOYOX(トヨックス)

    SPアクアネット8ノズル

    TOYOX(トヨックス)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    スイッチハンドル・ワンタッチでつかいやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【7パターン】水の出し方がミスト・整流・拡散・直射・シャワー・流量調節・ストップに切り替えられます。【着脱簡単】ノズルがワンタッチで外れるので、ノズルの付け替えが簡単です。【接続部が回転】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15対応寸法(mm)【耐圧ホース・フォーランホース】内径12~15/外径20シャワー種類ミスト・整流・拡散・直射・シャワー・ストップ・水量調節
  • カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC1250/1250LC/1250SE/1250SP-8 コマツ

    カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC1250/1250LC/1250SE/1250SP-8

    コマツ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)30001-適合機種(代表)PC1250/1250LC/1250SE/1250SP-8交換目安500時間
  • スパイラルチューブ TRUSCO
    ブラック
    ホワイト

    スパイラルチューブ

    TRUSCO(25件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1巻
    当日出荷
    チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
    用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。材質/仕上軟質ポリエチレン長さ(m)10
  • PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼ

    PFAチューブ(ミリサイズ)

    グンゼ(10件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
    用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
  • Pクリップ(オールステンレス) JCS

    Pクリップ(オールステンレス)

    JCS(30件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
    用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
  • 高精度ステンレス製ピンセット TRUSCO

    高精度ステンレス製ピンセット

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。
    用途多種多様の小物を保持。
  • スプライス圧着端子 BRIDGE[自動車用品]

    スプライス圧着端子

    BRIDGE[自動車用品](7件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1袋(100個)
    当日出荷
    コンパクトで圧着がより丈夫にできます。
    用途配線の確実な接続に材質黄銅適合電線サイズ(sq)0.5~1.5
  • 水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》 十川産業

    水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》

    十川産業(14件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に使用温度範囲(℃)-5~+60材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用流体水、油、粉体連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
  • メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用 日本スプリュー

    メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用

    日本スプリュー(61件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1パック(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
    用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • すぱっとドリル NACHI(不二越)

    すぱっとドリル

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
  • 耐水研磨紙 日本研紙

    耐水研磨紙

    日本研紙(4件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1袋(10枚)
    当日出荷
    耐アルカリ性特性を兼備し、石けん水等で研いでも十分な研磨力を発揮します。
    用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用寸法(mm)230×280砥材CC基材Cw
  • プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅
  • スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ タカチ電機工業

    スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥969税込¥1,066
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
    種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
  • SOP IC変換基板 ソケット無し サンハヤト

    SOP IC変換基板 ソケット無し

    サンハヤト(2件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷
    0.5mmピッチを2.54mmピッチ(2方向)に変換します。MAX.32ピン対応です。1枚の基板に同じパターンが2つ並んでいて、2分割して使用します。
    用途ICパッケージ変換種類両面板厚(mm)1材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
  • スナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ

    スナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    オチアイ(4件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1パック(25個)
    当日出荷
    材質鉄種類スナップピン表面処理三価ホワイト
  • 抜け止めスナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ

    抜け止めスナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    オチアイ(18件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(8個)
    当日出荷
    材質鉄種類抜け止めスナップピン表面処理三価ホワイト
  • LSWM5SP8PM NEC三菱

    LSWM5SP8PM

    NEC三菱
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1台
    13日以内出荷
    オプション
    仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4433-71
  • スパイラルチューブ TRUSCO
    イエロー
    ブルー
    レッド

    スパイラルチューブ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1巻
    当日出荷
    カラーで視覚的に配線を区分け・識別できます。チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
    用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。材質軟質ポリエチレン(PE)長さ(m)10使用温度範囲-70~85℃
  • 圧着端子スプライス(大) BRIDGE[溶接用品]

    圧着端子スプライス(大)

    BRIDGE[溶接用品]
    ¥899税込¥989
    1袋
    当日出荷
    コンパクトで圧着がより丈夫に。
    用途配線の確実な接続に。材質黄銅適合電線サイズ(sq)2.5~5.5
  • 平型端子スリーブ(187型) BRIDGE[自動車用品]

    平型端子スリーブ(187型)

    BRIDGE[自動車用品](6件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1袋(100個)
    当日出荷
    柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
    用途端子圧着後の絶縁に材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能ディスプレイ分配器 サンワサプライ

    高性能ディスプレイ分配器

    サンワサプライ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    信号の増幅・安定化処理をIC制御化し大幅にノイズを低減させた高性能モニタ分配器。
    最大解像度2048×1536ドット(60Hz対応)適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。 各社ディスプレイ ※走査周波数が複数の固定モードのみに対応するディスプレイはパソコン側のリフレッシュレートをディスプレイが表示可能なリフレッシュレートに合わせてご利用ください。(Apple Studio Displayなど)材質スチール温度範囲(℃)稼働時/5~40保存時/‐20~60湿度範囲0~80%(結露なきこと)
  • メタルスプリンクラー セフティー3

    メタルスプリンクラー

    セフティー3(32件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
    用途庭木・芝生等の水やり質量(g)395角度(°)散水:30~360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×290×58散水範囲(m)距離:約20適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 取替え用スペアレンズ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    取替え用スペアレンズ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ゴグル形の防じんメガネの取替えレンズ。