カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- TRUSCO(2)
- 伊藤景パック産業(2)
- UAG(2)
- Phenomenex(2)
- SMC(1)
- サンワサプライ(1)
- CKD(1)
- 新コスモス電機(1)
- 水本機械製作所(1)
- Vivotek(1)
- ダイセル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ib-3m」の検索結果

チップ TNGA-M3
イスカル¥24,980~税込¥27,478~1個ほか4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGW-M3
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(2個)4日以内出荷材質IB05S形状正三角形60°切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ WNGA
イスカル¥24,980税込¥27,4781箱(2個)4日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
ISOターン チップ TNGA-M3
イスカル¥12,980税込¥14,2781個14日以内出荷焼入鋼、焼結合金、耐熱合金加工対応です。用途旋削加工用。トラスコ品番111-6472RoHS指令(10物質対応)対応