カテゴリ

  • 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • TRUSCO(2)
  • UAG(2)
  • サンワサプライ(1)
  • CKD(1)
  • 新コスモス電機(1)
  • 水本機械製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ib-3m」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ TNGA-M3 イスカル

    チップ TNGA-M3

    イスカル
    24,980税込27,478
    1個ほか
    4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPGW-M3 イスカル

    チップ TPGW-M3

    イスカル
    28,980税込31,878
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    材質IB05S形状正三角形60°切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ WNGA イスカル

    チップ WNGA

    イスカル
    24,980税込27,478
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • ISOターン チップ TNGA-M3 イスカル

    ISOターン チップ TNGA-M3

    イスカル
    12,980税込14,278
    1個
    14日以内出荷
    焼入鋼、焼結合金、耐熱合金加工対応です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番111-6472RoHS指令(10物質対応)対応
チップカテゴリ