カテゴリ

  • 切削工具(31)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • EPSON(1)
  • エコリカ(1)
  • 篠原電機(1)
  • ニムラ(9)
  • SAMTEC(9)
  • TRUSCO(6)
  • 右下精器製造(6)
  • ジェイカムアグリ(6)
  • D'Addario(6)
  • ケルヒャー(5)
  • AIOULE(ふじわら)(5)
  • 新日軽(LIXIL)(5)
  • アイアイ(4)
  • サカエ(4)
  • リス(4)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(4)
  • S.I.C.(SHINDO)(4)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ib10」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ISO旋削/チップ IB10S イスカル

    ISO旋削/チップ IB10S

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質IC830材種IC830
  • チップ TNGA-M3 イスカル

    チップ TNGA-M3

    イスカル
    26,980税込29,678
    1箱(2個)ほか
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNGA-M2 イスカル

    チップ DNGA-M2

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質IB10S形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNGA-M2 イスカル

    チップ CNGA-M2

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ CCMW-M2 イスカル

    チップ CCMW-M2

    イスカル
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CNGA-F2 イスカル

    チップ CNGA-F2

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし材質IB10H形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNGA-M4 イスカル

    チップ CNGA-M4

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DCMW-M2 イスカル

    チップ DCMW-M2

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)ほか
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ DNGA-M4 イスカル

    チップ DNGA-M4

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ CNMA-MW2 イスカル

    チップ CNMA-MW2

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし材質IB10H形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VBMW-M2 イスカル

    チップ VBMW-M2

    イスカル
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)5厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNGA-M6 イスカル

    チップ TNGA-M6

    イスカル
    47,980税込52,778
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削チップ DNGA-2 DNGAシリーズ イスカル

    ISO旋削チップ DNGA-2 DNGAシリーズ

    イスカル
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷から33日以内出荷
    2コーナー使いCBNチップです。被削材:高硬度鋼、粉末合金、耐熱合金。
  • ISOターン チップ TNGA-M3 イスカル

    ISOターン チップ TNGA-M3

    イスカル
    12,980税込14,278
    1個
    14日以内出荷
    焼入鋼、焼結合金、耐熱合金加工対応です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番111-6472RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン チップ DCGW/DCMW-2 DCGWシリーズ イスカル

    ISOターン チップ DCGW/DCMW-2 DCGWシリーズ

    イスカル
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷から33日以内出荷
  • ISO旋削 チップ CNGA-2 CNGAシリーズ イスカル

    ISO旋削 チップ CNGA-2 CNGAシリーズ

    イスカル
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷から33日以内出荷
    高硬度鋼、粉末合金、耐熱合金加工用です。旋削加工用。
  • ISO旋削 チップ CCシリーズ イスカル

    ISO旋削 チップ CCシリーズ

    イスカル
    6,198税込6,818
    1個
    13日以内出荷から33日以内出荷
    旋削加工用。
  • ISO旋削 チップ VBGW/VBMW-2 イスカル

    ISO旋削 チップ VBGW/VBMW-2

    イスカル
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
    焼き入れ鋼加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ VNGA-2 イスカル

    ISO旋削 チップ VNGA-2

    イスカル
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
    焼き入れ鋼、焼結合金、耐熱合金加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン チップ DNGA-4(CBN) イスカル

    ISOターン チップ DNGA-4(CBN)

    イスカル
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
    高硬度鋼加工用チップです。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ VCGW-2 イスカル

    ISO旋削 チップ VCGW-2

    イスカル
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    焼き入れ鋼加工用です。
    用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.10~0.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.05~0.30厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.6寸法D1(mm)4.4コーナー半径(mm)0.4チップ形状35°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン チップ DCGW/DCMW-2 イスカル

    ISOターン チップ DCGW/DCMW-2

    イスカル
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷から29日以内出荷
    CBNろう付けタイプの55°菱形チップです。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削チップ DNGA-2 イスカル

    ISO旋削チップ DNGA-2

    イスカル
    8,698税込9,568
    1個
    6日以内出荷から29日以内出荷
    2コーナー使いCBNチップです。
    用途被削材:高硬度鋼、粉末合金、耐熱合金。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ CCGW/CCMW-2 イスカル

    ISO旋削 チップ CCGW/CCMW-2

    イスカル
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷から29日以内出荷
    焼き入れ鋼、焼結合金、耐熱合金加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ CCGW/CCMT イスカル

    ISO旋削 チップ CCGW/CCMT

    イスカル
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷から29日以内出荷
    焼き入れ鋼の仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ CNGA-2 イスカル

    ISO旋削 チップ CNGA-2

    イスカル
    8,698税込9,568
    1個
    6日以内出荷から29日以内出荷
    高硬度鋼、粉末合金、耐熱合金加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カットグリップ チップ GITM イスカル

    カットグリップ チップ GITM

    イスカル
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷から29日以内出荷
    高硬度材加工に最適です。
    用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターニング CBN チップ イスカル

    ターニング CBN チップ

    イスカル
    11,980税込13,178
    1個
    19日以内出荷
    トラスコ品番660-5019材種IB10HC
  • T-Max P 旋削用CBNネガ・チップ イスカル

    T-Max P 旋削用CBNネガ・チップ

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    29日以内出荷
    高硬度鋼用トリゴンチップです。
    用途旋削加工用。トラスコ品番111-6440材種IB10HCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ VNGA-4 イスカル

    ISO旋削 チップ VNGA-4

    イスカル
    13,980税込15,378
    1個
    29日以内出荷
    焼き入れ鋼加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン チップ DCGW/DCMW-2 イスカル

    ISOターン チップ DCGW/DCMW-2

    イスカル
    9,998税込10,998
    1個
    33日以内出荷
    仕様●材質:IB10H●原産国:イスラエル●コード番号:181-9431アズワン品番67-9159-35
関連キーワード
cb10特集