カテゴリ

  • 切削工具(149)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • S.I.C.(SHINDO)(28)
  • マルツエレック(19)
  • Allegro Microsystems(14)
  • BROADCOM(11)
  • 東芝(9)
  • ICOM(アイコム)(9)
  • T.SIN(テイシン電機)(8)
  • 日本ナインスター(7)
  • サンハヤト(6)
  • 日本アイ・エス・ケイ(6)
  • アズワン(5)
  • KIJIMA(キジマ)(5)
  • MICROCHIP(5)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • THECUT(4)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • セントラルコンベヤー(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(110)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ic-50」の検索結果

関連キーワード
149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径加工用ブレード イスカル内径加工用ブレードイスカル
67,980税込74,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。
用途突切り加工用勝手勝手なしクランプシステムダブルクランプ
チップ GTN イスカルチップ GTNイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
チップ DGN イスカルチップ DGNイスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ GIMF イスカルチップ GIMFイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ DGN イスカルチップ DGNイスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ両面
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN-P イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN-Pイスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌々日出荷
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り加工用。トラスコ品番112-4885コーティングTiCN+TiN適合被削材種PMKHNSコーナー半径Re(mm)0.05
チップ DGR イスカルチップ DGRイスカル
27,980税込30,778
1箱(10個)
当日出荷から32日以内出荷
チップ UMGR イスカルチップ UMGRイスカル
15,980税込17,578
1箱(5個)
翌々日出荷から30日以内出荷
材質IC508穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無し
チップ TPUN イスカルチップ TPUNイスカル
7,698税込8,468
1箱(10個)
翌日出荷から5日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.08~±0.25穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38
チップ TPMT イスカルチップ TPMTイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-P イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-Pイスカル
28,980税込31,878
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。
用途突っ切り加工用。勝手コーティングTiCN+TiN適合被削材種PMKHNSコーナー半径Re(mm)0.05
チップ GDMA イスカルチップ GDMAイスカル
72,980税込80,278
1箱(10個)
4日以内出荷
厚さ(mm)8コーナー半径(mm)4穴の形状-チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GIP イスカルチップ GIPイスカル
39,980税込43,978
1箱(10個)
翌日出荷から14日以内出荷
チップ CNMG-TF イスカルチップ CNMG-TFイスカル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ GIF イスカルチップ GIFイスカル
46,980税込51,678
1箱(10個)
翌日出荷から22日以内出荷
チップ TPUN イスカルチップ TPUNイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.08~±0.25穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38
チップ GDMF イスカルチップ GDMFイスカル
42,980税込47,278
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC5010厚さ(mm)8コーナー半径(mm)0.8穴の形状-チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-P 突っ切り加工用 イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-P 突っ切り加工用イスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り加工用。勝手コーティングTiCN+TiN適合被削材種PMKHNSコーナー半径Re(mm)0.05
チップ DCMT-SM イスカルチップ DCMT-SMイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削チップ DNMG-GN イスカルISO旋削チップ DNMG-GNイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷
両面使い、汎用加工用です。
用途旋削加工用。仕様チップ:ISO旋削トラスコ品番118-2175材質IC5005RoHS指令(10物質対応)対応
D 旋削/チップ COAT イスカルD 旋削/チップ COATイスカル
12,980税込14,278
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
チップ GDMY イスカルチップ GDMYイスカル
46,980税込51,678
1箱(10個)
4日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPKN イスカルチップ TPKNイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ SEKN イスカルチップ SEKNイスカル
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から17日以内出荷
チップ CNMG-NR イスカルチップ CNMG-NRイスカル
8,498税込9,348特価
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
D ISOミーリング/チップ 超硬 イスカルD ISOミーリング/チップ 超硬イスカル
12,980税込14,278
1セット(10個)
翌々日出荷
用途旋削用チップ
チップ SCMT-19 イスカルチップ SCMT-19イスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
翌日出荷から16日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VNMG-TF イスカルチップ VNMG-TFイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-PP イスカルチップ CNMG-PPイスカル
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-NF イスカルチップ WNMG-NFイスカル
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ XOMT-HQ イスカルチップ XOMT-HQイスカル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から32日以内出荷
形状特殊形状厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.16厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)その他の逃げ角内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMT-14 イスカルチップ RCMT-14イスカル
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
チップ DNMG-TF イスカルチップ DNMG-TFイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-NF イスカルチップ DNMG-NFイスカル
9,398税込10,338
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VCMT-SM イスカルチップ VCMT-SMイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-TF イスカルチップ WNMG-TFイスカル
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RM-SEI イスカルチップ RM-SEIイスカル
55,980税込61,578
1箱(5個)
4日以内出荷
ヘリミルチップ APKT-PDR-HM イスカルヘリミルチップ APKT-PDR-HMイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.55寸法d(mm)6.70切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.5寸法l(mm)10.50逃げ角(度)11寸法s(mm)3.47寸法d1(Φmm)2.85寸法d2(Φmm)4寸法f(mm)1.20コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SOMT-HQ イスカルチップ SOMT-HQイスカル
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状正方形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.16内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADMM-88 イスカルチップ ADMM-88イスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)3.18逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ブルマン c-50特集