カテゴリ

  • 切削工具(148)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • S.I.C.(SHINDO)(28)
  • マルツエレック(19)
  • Allegro Microsystems(14)
  • 東芝(10)
  • BROADCOM(10)
  • T.SIN(テイシン電機)(9)
  • ICOM(アイコム)(9)
  • 日本ナインスター(7)
  • サンハヤト(6)
  • KIJIMA(キジマ)(6)
  • 日本アイ・エス・ケイ(6)
  • アズワン(5)
  • MICROCHIP(5)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • THECUT(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • セントラルコンベヤー(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(110)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ic-50」の検索結果

148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 内径加工用ブレード イスカル

    内径加工用ブレード

    イスカル
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。
    用途突切り加工用勝手勝手なしクランプシステムダブルクランプ
  • チップ GTN イスカル

    チップ GTN

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
  • チップ DGN イスカル

    チップ DGN

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ DGN イスカル

    チップ DGN

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカ両面
  • チップ GIMF イスカル

    チップ GIMF

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • チップ UMGR イスカル

    チップ UMGR

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(5個)
    翌々日出荷から30日以内出荷
    材質IC508穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無し
  • チップ DGR イスカル

    チップ DGR

    イスカル
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    当日出荷から32日以内出荷
  • チップ TPUN イスカル

    チップ TPUN

    イスカル
    7,698税込8,468
    1箱(10個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.08~±0.25穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TPMT イスカル

    チップ TPMT

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-P イスカル

    ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-P

    イスカル
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。
    用途突っ切り加工用。勝手コーティングTiCN+TiN適合被削材種PMKHNSコーナー半径Re(mm)0.05
  • チップ GDMA イスカル

    チップ GDMA

    イスカル
    72,980税込80,278
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    厚さ(mm)8コーナー半径(mm)4穴の形状-チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ GIP イスカル

    チップ GIP

    イスカル
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から14日以内出荷
  • チップ CNMG-TF イスカル

    チップ CNMG-TF

    イスカル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TPUN イスカル

    チップ TPUN

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)22内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.08~±0.25穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ GRIP イスカル

    チップ GRIP

    イスカル
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカ両面
  • チップ GIF イスカル

    チップ GIF

    イスカル
    46,980税込51,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から22日以内出荷
  • D 旋削/チップ COAT イスカル

    D 旋削/チップ COAT

    イスカル
    12,980税込14,278
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • チップ GDMF イスカル

    チップ GDMF

    イスカル
    42,980税込47,278
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC5010厚さ(mm)8コーナー半径(mm)0.8穴の形状-チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RCMT-14 イスカル

    チップ RCMT-14

    イスカル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から31日以内出荷
  • チップ CNMG-NR イスカル

    チップ CNMG-NR

    イスカル
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ISO旋削チップ DNMG-GN イスカル

    ISO旋削チップ DNMG-GN

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    両面使い、汎用加工用です。
    用途旋削加工用。仕様チップ:ISO旋削トラスコ品番118-2175材質IC5005RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DCMT-SM イスカル

    チップ DCMT-SM

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ XOMT-HQ イスカル

    チップ XOMT-HQ

    イスカル
    6,398税込7,038
    1箱(10個)
    当日出荷から32日以内出荷
    形状特殊形状厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.16厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)その他の逃げ角内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ GDMY イスカル

    チップ GDMY

    イスカル
    46,980税込51,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-P 突っ切り加工用 イスカル

    ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-P 突っ切り加工用

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
    用途突っ切り加工用。勝手コーティングTiCN+TiN適合被削材種PMKHNSコーナー半径Re(mm)0.05
  • チップ DNMG-TF イスカル

    チップ DNMG-TF

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DNMG-NF イスカル

    チップ DNMG-NF

    イスカル
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ VCMT-SM イスカル

    チップ VCMT-SM

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WNMG-TF イスカル

    チップ WNMG-TF

    イスカル
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SCMT-19 イスカル

    チップ SCMT-19

    イスカル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    翌日出荷から16日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPKN イスカル

    チップ TPKN

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ SEKN イスカル

    チップ SEKN

    イスカル
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から17日以内出荷
  • チップ VNMG-TF イスカル

    チップ VNMG-TF

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CNMG-PP イスカル

    チップ CNMG-PP

    イスカル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-NF イスカル

    チップ WNMG-NF

    イスカル
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • D ISOミーリング/チップ 超硬 イスカル

    D ISOミーリング/チップ 超硬

    イスカル
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    用途旋削用チップ
  • チップ SOMT-HQ イスカル

    チップ SOMT-HQ

    イスカル
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.16内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ADMM-88 イスカル

    チップ ADMM-88

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • チップ WNMG-PP イスカル

    チップ WNMG-PP

    イスカル
    8,198税込9,018
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ RM-SEI イスカル

    チップ RM-SEI

    イスカル
    55,980税込61,578
    1箱(5個)
    4日以内出荷
rc-50特集