カテゴリ
- 切削工具(146)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- 三菱ふそう(12)
- ダイセル(2)
- EPSON(1)
- SIEMENS(1)
- MEAN WELL(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- TICT(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(88)
「ic83」の検索結果
特価

ヘリフェース チップ HFPR/L
イスカル¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNM-J/JS/JT
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIP-E
イスカル¥36,980税込¥40,6781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入・旋削加工用チップです。高精度研削仕様です。用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIPI
イスカル¥33,980税込¥37,3781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、内径溝入・検索加工用チップです。高精度研削仕様です。用途内径溝入れ、旋削加工用。コーナー半径(mm)RE:0.2RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIF-E
イスカル¥36,980税込¥40,6781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIPI-E
イスカル¥33,980税込¥37,3781箱(10個)当日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、内径溝入・検索加工用チップです。高精度研削仕様です。用途内径溝入れ、旋削加工用。コーナー半径(mm)RE:0.4RoHS指令(10物質対応)対応
突切加工用チップ TAG
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)5日以内出荷から9日以内出荷チップ縦置き突切り工具用途汎用、強靭刃先形状高硬度材、厳しい切削条件下での加工に適す穴の形状-チップブレーカ片面
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。軟鋼/中空材の加工、小径・薄肉部品加工対応です。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-NR
イスカル¥9,698~税込¥10,668~特価1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-TF
イスカル¥9,698税込¥10,6681箱(10個)当日出荷から30日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCMT-SM
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から30日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-PP
イスカル¥9,698税込¥10,6681箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-NF
イスカル¥7,698税込¥8,4681箱(10個)当日出荷から16日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VNMG-NF
イスカル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から30日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-NF
イスカル¥9,898税込¥10,8881箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削チップ CNMG/CNGG-TF
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷幅広い被削材の中切削に対応します。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応