カテゴリ

  • 切削工具(138)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • EPSON(1)
  • MEAN WELL(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • TICT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(87)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ic83」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A ドゥーグリップチップ IC830 COAT イスカル

    A ドゥーグリップチップ IC830 COAT

    イスカル
    34,980税込38,478
    1セット(10個)
    翌々日出荷から30日以内出荷
    材質超硬仕様突っ切りチップチップブレーカ両面
  • 突切・溝入加工用チップ TAG イスカル

    突切・溝入加工用チップ TAG

    イスカル(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカ片面
  • ヘリフェース チップ HFPR/L イスカル

    ヘリフェース チップ HFPR/L

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。
    用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 突切加工用チップ TAG イスカル

    突切加工用チップ TAG

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ DGN イスカル

    チップ DGN

    イスカル
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ GIMF イスカル

    チップ GIMF

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    チップブレーカ片面穴の形状-
  • チップ TAG イスカル

    チップ TAG

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    材質IC830コーナー半径(mm)0.02厚さ(mm)2.4チップブレーカ片面穴の形状-
  • ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNM-J/JS/JT イスカル

    ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNM-J/JS/JT

    イスカル
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
    用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C イスカル

    ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C

    イスカル
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
    用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ HFPL イスカル

    チップ HFPL

    イスカル
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TGMF イスカル

    チップ TGMF

    イスカル
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    材質IC830コーナーR(mm)0.4チップブレーカ両面穴の形状-
  • 突切用チップ COAT イスカル

    突切用チップ COAT

    イスカル
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    超高剛性チップ縦置き自己拘束式突切工具
    用途突切加工材質最新スモウテックコーティング
  • 突切加工用チップ TAG イスカル

    突切加工用チップ TAG

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    超高剛性チップ縦置き自己拘束式突切工具
    用途突切加工
  • チップ GDMW イスカル

    チップ GDMW

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC830コーナー半径(mm)0.18厚さ(mm)2.4チップブレーカ両面穴の形状-
  • カットグリップ チップ GIPI イスカル

    カットグリップ チップ GIPI

    イスカル
    33,980税込37,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、内径溝入・検索加工用チップです。高精度研削仕様です。
    用途内径溝入れ、旋削加工用。コーナー半径(mm)RE:0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DGR イスカル

    チップ DGR

    イスカル
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    当日出荷から32日以内出荷
  • カットグリップ チップ GIF-E イスカル

    カットグリップ チップ GIF-E

    イスカル
    36,980税込40,678
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。
    用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ GIP イスカル

    チップ GIP

    イスカル
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    チップブレーカ片面穴の形状-
  • カットグリップ チップ GIPI-E イスカル

    カットグリップ チップ GIPI-E

    イスカル
    33,980税込37,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、内径溝入・検索加工用チップです。高精度研削仕様です。
    用途内径溝入れ、旋削加工用。コーナー半径(mm)RE:0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ GIF イスカル

    チップ GIF

    イスカル
    37,980税込41,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    チップブレーカ両面穴の形状-
  • 突切加工用チップ TAG イスカル

    突切加工用チップ TAG

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    チップ縦置き突切り工具
    用途汎用、強靭刃先形状高硬度材、厳しい切削条件下での加工に適す穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ GIPI イスカル

    チップ GIPI

    イスカル
    33,980税込37,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    チップブレーカ片面穴の形状-
  • ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D イスカル

    ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D

    イスカル
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。軟鋼/中空材の加工、小径・薄肉部品加工対応です。
    用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMG-NR イスカル

    チップ CNMG-NR

    イスカル
    9,698税込10,668特価
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CNMG-TF イスカル

    チップ CNMG-TF

    イスカル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ HP ANKT イスカル

    チップ HP ANKT

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
  • チップ GIFI イスカル

    チップ GIFI

    イスカル
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    チップブレーカ両面穴の形状-
  • チップ DCMT-SM イスカル

    チップ DCMT-SM

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ DNMG-GN イスカル

    チップ DNMG-GN

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
  • チップ CNMG-PP イスカル

    チップ CNMG-PP

    イスカル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ WNMG-NF イスカル

    チップ WNMG-NF

    イスカル
    7,698税込8,468
    1箱(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ VNMG-NF イスカル

    チップ VNMG-NF

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ DNMG-NF イスカル

    チップ DNMG-NF

    イスカル
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ OFMT イスカル

    チップ OFMT

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ISO旋削チップ CNMG/CNGG-TF イスカル

    ISO旋削チップ CNMG/CNGG-TF

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い被削材の中切削に対応します。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ HTP イスカル

    チップ HTP

    イスカル
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • チップ CNMG-GN イスカル

    チップ CNMG-GN

    イスカル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    旋削チップ 汎用加工チップブレーカー
    用途汎用加工用チップ、特に断続加工に向く、画像はイメージです
  • チップ WNMG-TF イスカル

    チップ WNMG-TF

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ RCMT-FW イスカル

    チップ RCMT-FW

    イスカル
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ APKT イスカル

    チップ APKT

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌日出荷から21日以内出荷
チップカテゴリ