カテゴリ
- 切削工具(34)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(227)
- YAMAHA(ヤマハ)(114)
- C’ultiva(カルティバ)(58)
- SMC(55)
- 工進(48)
- ADVANTEC(40)
- ホンダ(30)
- KITO(キトー)(19)
- オカムラ(岡村製作所)(17)
- OSRAM(オスラム)(17)
- オンダ製作所(14)
- Jackery(ジャクリ)(14)
- ウェッジ(13)
- カツイチ(12)
- アズワン(11)
- 日本理化学器械(NRK)(11)
- JST(日本圧着端子製造)(10)
- MAC8(マックエイト)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「js-1」の検索結果

ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIM-J-RA/LA
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷軟金属、中空材の加工や小径、薄肉部品加工対応です。用途突切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
A DG突/チップ
イスカル¥23,980~税込¥26,378~1セット(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
カットグリップ チップ GIM-J-RA/LA
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、突切加工用チップです。軟鋼/中空材の加工、小径/薄肉部品加工対応です。用途突切り加工用。勝手右RoHS指令(10物質対応)対応
セルフグリップ チップ GFR/L-J
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)6日以内出荷から29日以内出荷溝入れ、突っ切り加工用1コーナー使いチップです。用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
A CG突/チップCOAT
イスカル¥17,980税込¥19,7781セット(10個)翌々日出荷から9日以内出荷チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な溝入れ、多機能加工に対応しています。用途突切り加工用材質コーティング
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。軟鋼/中空材の加工、小径・薄肉部品加工対応です。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
A DG突/チップCOAT
イスカル¥31,980~税込¥35,178~1セット(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り
チップ DGR
イスカル¥32,980税込¥36,2781セット(10個)翌々日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
ドゥーグリップ チップ DGR/L-J
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(10本)当日出荷から翌日出荷歩留まり向上に最適な、ブレーカ付で最もスリムな突切/溝入工具です。用途突切・溝入加工用。
チップ DGL
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)4日以内出荷(材質)。PVDコーティング(TiCN)。超強靭材質。断続、高送り、中低速加工切削域。炭素鋼、工具鋼、合金鋼、オーステナイト系及びマルテンサイト系ステンレス鋼用。材質IC328厚さ(mm)1.4コーナー半径(mm)0.02穴の形状-チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応