カテゴリ
- 切削工具(31)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- BIGM(丸山製作所)(48)
- C’ultiva(カルティバ)(14)
- 三共製作所(8)
- 三菱マテリアル(7)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(6)
- ゼブラ(5)
- オンダ製作所(4)
- タンガロイ(3)
- 岡本工機(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- オーエッチ工業(2)
- CKD(2)
- TRUSCO(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SUNSTAR(サンスター)(2)
- ケージーパルテック(2)
- アルス(イーター電機)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「js-15」の検索結果

ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIM-J-RA/LA
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷軟金属、中空材の加工や小径、薄肉部品加工対応です。用途突切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
A DG突/チップ
イスカル¥23,980~税込¥26,378~1セット(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
カットグリップ チップ GIM-J-RA/LA
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、突切加工用チップです。軟鋼/中空材の加工、小径/薄肉部品加工対応です。用途突切り加工用。勝手右RoHS指令(10物質対応)対応
セルフグリップ チップ GFR/L-J
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)6日以内出荷から29日以内出荷溝入れ、突っ切り加工用1コーナー使いチップです。用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
A CG突/チップCOAT
イスカル¥17,980税込¥19,7781セット(10個)翌々日出荷から9日以内出荷チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な溝入れ、多機能加工に対応しています。用途突切り加工用材質コーティング
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。軟鋼/中空材の加工、小径・薄肉部品加工対応です。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
A DG突/チップCOAT
イスカル¥31,980~税込¥35,178~1セット(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り
チップ DGR
イスカル¥32,980税込¥36,2781セット(10個)翌々日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
チップ DGL
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)4日以内出荷(材質)。PVDコーティング(TiCN)。超強靭材質。断続、高送り、中低速加工切削域。炭素鋼、工具鋼、合金鋼、オーステナイト系及びマルテンサイト系ステンレス鋼用。材質IC328厚さ(mm)1.4コーナー半径(mm)0.02穴の形状-チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ チップ DGR/L-J
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(10本)当日出荷から翌々日出荷歩留まり向上に最適な、ブレーカ付で最もスリムな突切/溝入工具です。用途突切・溝入加工用。