カテゴリ
- 切削工具(14)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- BIGM(丸山製作所)(8)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
- 三桂製作所(6)
- ABUS(5)
- KSフィルター(4)
- TRUSCO(3)
- ナンシン(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- エスコ(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- 三菱電機(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- 渡辺電機工業(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- エクセン(1)
- EPSON(1)
- クラウン[事務用品](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「kd-40」の検索結果
特価

ヘリクアッド ホルダー
イスカル¥139,800税込¥153,7801本4日以内出荷トラスコ品番340-0252刃数15枚全長(mm)125適合チップQPMT100408PDTN-M、SPMT10-HQ-M、XPMT10-HQヘッド長(mm)55シャンク径(mm)32刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)4.8
X ミーリングカッター
イスカル¥139,800税込¥153,7801本4日以内出荷粗加工用カッター。ヘリカルカッタートラスコ品番162-9794刃数15枚全長(mm)130シャンク径(Φmm)32適合チップSPMT100408R-HQXPMT100408-HQQPMT100408-PDTN刃列3RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッドミルP290 ヘリカルエンドミルホルダ
イスカル¥99,980~税込¥109,978~1本翌々日出荷から9日以内出荷セレーション切れ刃エンドミルです。 高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。 セレーション切刃フライス工具です。用途90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能仕様3刃列セット内容レンチ、スクリュー材質スチール刃径(Φmm)40適合チップP290ACKT/ACCT1806…
シュレッドミルP290 ヘリカルエンドミル P290 ACK-C
イスカル¥179,800税込¥197,7801本4日以内出荷から29日以内出荷カムフィックス一体型ヘリカルエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッドミルP290 ヘリカルエンドミル P290 ACK 刃径32mm シャンク径32mm
イスカル¥169,800税込¥186,7801本翌々日出荷から29日以内出荷ヘリカルエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドロップミル ボールエンドミル BLPK
イスカル¥99,980税込¥109,9781本6日以内出荷から29日以内出荷ヘリカルタイプのボールエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリタング ヘリカルエンドミル T490 LNK
イスカル¥199,800税込¥219,7801本29日以内出荷両面4コーナー使い、縦置きチップ用のヘリカルエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリタング フレックスフィットタイプヘリカルエンドミル T490 LNK-M-13
イスカル¥169,800税込¥186,7801本29日以内出荷フレックスフィットタイプヘリカルエンドミルです。用途フライス加工用。トラスコ品番112-8213RoHS指令(10物質対応)対応