カテゴリ
- 切削工具(194)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(39)
- 大阪魂(745)
- WIDIA(518)
- タンガロイ(461)
- 京セラ(440)
- 三菱マテリアル(410)
- 住友電工ハードメタル(395)
- ケナメタル(263)
- NS(日進工具)(257)
- NACHI(不二越)(186)
- 岡崎精工(139)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(137)
- ヤマヒロ(136)
- TRUSCO(135)
- サンドビック(130)
- マキタ(129)
- エスコ(120)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(116)
- NTカッター(113)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(160)
「l 刃」の検索結果

のこ刃ねじ切りチップ ER/L-SAGE
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(5個)4日以内出荷から6日以内出荷一方向への高負荷加工対応ののこ刃ねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
仕上刃(さらえ刃)無タイプ60°ねじ切りチップ 16IR
イスカル¥7,298~税込¥8,028~1箱(5個)当日出荷から翌々日出荷(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます材質IC908種別内径ねじ用形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16寸法x(mm)1.2寸法y(mm)1.7穴の形状円筒穴
仕上刃(さらえ刃)無タイプ60°ねじ切りチップ 16ER
イスカル¥7,198~税込¥7,918~1箱(5個)当日出荷から翌日出荷(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます形状三角形材質IC908切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴種別外径ねじ用
仕上刃(さらえ刃)無タイプ55°ねじ切りチップ 16ER
イスカル¥7,298税込¥8,0281箱(5個)翌々日出荷(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます材質IC908トラスコ品番202-9201種別外径ねじ用形状三角形ピッチ0.50~3.00寸法d(mm)9.525山数48~8切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16コーナー半径(mm)0.07寸法x(mm)1.2寸法y(mm)1.7穴の形状円筒穴
ヘリフェース チップ HFPR/L
イスカル¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
のこ刃ねじ切りチップ IR-SAGE
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(5個)4日以内出荷から19日以内出荷一方向への高負荷加工対応ののこ刃ねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 高送りミーリングヘッド
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(2個)翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途高送り加工用。トラスコ品番124-9702長さ(mm)【LF】12.5切込み角度(°)【KAPR】97切削径(Φmm)【DC】10最大切込み(mm)【APMX】0.6最大切削径(Φmm)【DCX】10寸法OAL(mm)19.15
ドゥーグリップ チップ DGR/L-J
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1箱(10本)当日出荷から翌日出荷歩留まり向上に最適な、ブレーカ付で最もスリムな突切/溝入工具です。用途突切・溝入加工用。
ヘリフェース チップ HFPR/L
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ DGTR/L-B-D
イスカル¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷2コーナー使い、ねじれ刃構造の突切工具です。深溝加工には自己拘束式、浅溝加工にはスクリュークランプを選択いただけます。ヘリグリップチップも取付可能です。用途突っ切り加工用。トラスコ品番111-7111RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック4ターン SCLXR/L 06XS-JHP-MC
イスカル¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷両面4コーナー仕様 ポジ切刃旋削工具です。用途内外径の中仕上~仕上旋削加工用。ヘッド長(mm)LH:14すくい角(°)GAMF:6機能長さ(mm)LF:125
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スイスカット チップ SCIR/L-22-MTR/MTL
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(5個)翌々日出荷から29日以内出荷仕上げ刃(さらえ刃)無しのねじ切り加工用チップです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式旋削工具 ロジック4ターン SCLXR/L 06X
イスカル¥9,798税込¥10,7781個翌日出荷両面4コーナー仕様 ポジ切刃旋削工具です。用途内外径の中仕上~仕上旋削加工用。ヘッド長(mm)LH:10シャンク幅B(mm)8すくい角(°)GAMF:6シャンク高さH(mm)8機能長さ(mm)LF:80機能幅(mm)WF:10
チップ交換式旋削工具 ロジック4ターン SCLXR/L 06XS
イスカル¥9,798税込¥10,7781個翌日出荷両面4コーナー仕様 ポジ切刃旋削工具です。用途内外径の中仕上~仕上旋削加工用。ヘッド長(mm)LH:10シャンク幅B(mm)8すくい角(°)GAMF:6シャンク高さH(mm)8機能長さ(mm)LF:125機能幅(mm)WF:8.15
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーC-D
イスカル¥34,980税込¥38,4781箱(10個)翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。トラスコ品番112-4809勝手左切削幅(mm)6.35コーティングTiCN適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.35
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーC-D
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。
チップ交換式旋削工具 ロジック4ターン SCLXR/L 06X-JHP
イスカル¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷両面4コーナー仕様 ポジ切刃旋削工具です。用途内外径の中仕上~仕上旋削加工用。ヘッド長(mm)LH:17すくい角(°)GAMF:6
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーC-D
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。勝手左RoHS指令(10物質対応)対応
突切加工用インサート クイック2カット TGV R/L
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)翌日出荷スイス型自動盤用、高精度縦置き突切・溝入工具です。用途突切・溝入加工用。コーティングTiAlN、TiN適合被削材種P、Mコーナー半径Re(mm)0.05
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。軟鋼/中空材の加工、小径・薄肉部品加工対応です。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーC-D 突っ切り加工用
イスカル¥39,980税込¥43,9781箱(10個)翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。用途突っ切り加工用。トラスコ品番113-9521勝手右切削幅(mm)3.1コーティングTiAlN適合被削材種PMKHSコーナー半径Re(mm)0.2
超硬ソリッドエンドミル EC-E5L-CF
イスカル¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷から6日以内出荷38°ねじれ角、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミル チップ ADKR 1505PDR/L
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)4日以内出荷アルミ加工用超ハイポジ切れ刃チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ ADKT 1505 R/L-HM
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷汎用加工用です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECP-E4L
イスカル¥8,598~税込¥9,458~1本ほか4日以内出荷から6日以内出荷背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。用途被削材:ステンレス鋼。ミリング加工における粗加工用。材質IC900刃数4ねじれ角(°)38材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-H4L-CFR
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECP-H4L-CFR
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1本4日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途粗加工用。材質IC900刃数4枚材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-E4L-CF
イスカル¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷から29日以内出荷38°ねじれ角、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-H4L-CFR チップスプリッター付き
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1本4日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
仕上刃(さらえ刃)無タイプ55°ねじ切りチップ 16IR
イスカル¥7,398税込¥8,1381箱(5個)9日以内出荷(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます材質IC908トラスコ品番203-0314種別内径ねじ用形状三角形ピッチ0.50~3.00寸法d(mm)9.525山数48~8切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16コーナー半径(mm)0.05寸法x(mm)1.2寸法y(mm)1.7穴の形状円筒穴
ジェットカット モジュラーヘッド NQCH-PCHR/L-S-JHP NQCHシリーズ
イスカル¥34,980~税込¥38,478~1本5日以内出荷スイス型マシン用モジュラーヘッドです。スイス型マシン用。
超硬ソリッドエンドミル ECP-E3L
イスカル¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。用途被削材:ステンレス鋼。ミリング加工における粗加工用。トラスコ品番117-3521材質IC900刃数4全長(mm)63刃長(mm)18シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8ねじれ角(°)38材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ DGTRシリーズ
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。 4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り勝手右勝手
ヘリフェース アダプター HFAIR/L-DG HFAILシリーズ
イスカル¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷から13日以内出荷内径端面溝入れ交換式アダプター工具です。ボス付きのワークの加工もできます。独自のねじれ刃構造のため、後ろの切れ刃は被削面に接触しません。端面溝入れ用。
ホルダ
イスカル¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から9日以内出荷端面溝入れ交換式アダプター工具。ボス付きのワークの加工もできます。独自のねじれ刃構造の為、後ろの切れ刃は被削面に接触しません。用途端面溝入れ用・多機能加工勝手右勝手
ホルダ
イスカル¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から9日以内出荷内径端面溝入れ交換式アダプター工具。ボス付きのワークの加工もできます。独自のねじれ刃構造の為、後ろの切れ刃は被削面に接触しません。用途端面溝入れ用・多機能加工勝手右勝手