カテゴリ
- 切削工具(186)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(41)
- 大阪魂(2,979)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(379)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(295)
- エスコ(258)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(198)
- OSG(オーエスジー)(190)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(181)
- プロトブレンボ(180)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(137)
- TRUSCO(124)
- ユーエイキャスター(118)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(117)
- 十川ゴム(112)
- BIGM(丸山製作所)(106)
- サンドビック(96)
- 京セラ(88)
- タンガロイ(75)
- イシハシ精工(71)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(157)
「m1.2」の検索結果

スモウカム ヘッド ICM
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(2個)当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、耐熱鋼。RoHS指令(10物質対応)対応
カムドリルヘッド
イスカル¥16,980税込¥18,6781セット(2個)当日出荷から30日以内出荷機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。 切削力がヘッド把握力を増加させ、安定した加工を可能とさせる、最新デザインです。 ハイレーキ化と共に、ホルダー先端のクーラント穴より適切な内部給油を実現し、刃先部への適切な切削油の供給により、長い工具寿命、被削面良好な切屑排出性、加工穴精度の向上をもたらします。用途穴明け加工仕様先端交換式ドリルヘッドCOAT材質IC908コーティングTiAlN・PVDコーティング
ISOメートルねじ切りチップ 16ER
イスカル(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381箱(5個)当日出荷から翌日出荷(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます種別外径ねじ用材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
ユニファイねじ切りチップ IR/L-UN
イスカル¥6,498~税込¥7,148~1箱(5個)翌々日出荷から29日以内出荷一般産業用ねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドロップミル フレックスフィットタイプヘッド BLP-M
イスカル¥41,980~税込¥46,178~1本翌々日出荷から29日以内出荷ボールノーズエンドミルフレックスフィットタイプヘッドです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック4ターン 外径加工用ホルダー PCLXR/L
イスカル¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から9日以内出荷レバーロッククランプ式外径加工用ホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミルカッター ミル4フィード FFQ4 D-M-06
イスカル¥41,980税込¥46,1781個翌日出荷から翌々日出荷片面4コーナー仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。用途高送り加工用。切込み角度(°)12最大切込みap(mm)0.7
ユニファイねじ切りチップ 16ER
イスカル¥7,298税込¥8,0281箱(5個)翌日出荷から8日以内出荷(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます種別外径ねじ用材質IC908形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
ISOメートルねじ切りチップ 16IR
イスカル¥7,898税込¥8,6881箱(5個)翌日出荷から4日以内出荷(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます種別内径ねじ用材質IC908形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応