カテゴリ
- 切削工具(36)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(21)
- AMPHENOL(109)
- BIGM(丸山製作所)(936)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(174)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(104)
- KYOWA(協和製作所)(106)
- MAD MAX(マッドマックス)(140)
- MAZDA(マツダ)(340)
- RS PRO(190)
- SMC(686)
- tantore(100)
- エスコ(306)
- オカムラ(岡村製作所)(290)
- ケルヒャー(80)
- ニッセイ(128)
- ホンダ(154)
- 三ツ星ベルト(92)
- 八興(85)
- 大阪魂(582)
- 岩田製作所(95)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
「m19」の検索結果

スモウカム ヘッド ICM
イスカル¥25,980税込¥28,5781箱(2個)翌々日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、耐熱鋼。RoHS指令(10物質対応)対応
カムドリルヘッド
イスカル¥23,980税込¥26,3781セット(2個)当日出荷から30日以内出荷機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。 切削力がヘッド把握力を増加させ、安定した加工を可能とさせる、最新デザインです。 ハイレーキ化と共に、ホルダー先端のクーラント穴より適切な内部給油を実現し、刃先部への適切な切削油の供給により、長い工具寿命、被削面良好な切屑排出性、加工穴精度の向上をもたらします。用途穴明け加工仕様先端交換式ドリルヘッドCOAT材質IC908コーティングTiAlN・PVDコーティング
ウィットワースねじ切りチップ 16ER
イスカル¥7,998税込¥8,7981箱(5個)翌日出荷から9日以内出荷(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます種別外径ねじ用材質IC908形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴
ISOターン チップ SNMM-RP
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)6日以内出荷延性材料の粗加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番112-2896材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
カムドリルジェット
イスカル¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷カムドリルジェット ヘッド交換式穴明け工具。チップ先端のクーラント穴より適切な内部給油を実現しアルミ、難削材料でのスムーズな切屑排出が可能用途穴明け加工RoHS指令(10物質対応)対応
カムドリルジェット DSMシリーズ
イスカル¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷から8日以内出荷カムドリルジェット ヘッド交換式穴明け工具、チップ先端のクーラント穴より適切な内部給油を実現しアルミ、難削材料でのスムーズな切屑排出が可能、穴明け加工
チップ CNMM
イスカル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)19.3内接円直径(Φmm)19.05厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ CNMM-NR
イスカル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)19.3内接円直径(Φmm)19.05厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ SNMM-NR
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(10個)3日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ SNMM-RP
イスカル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)3日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ SCMT-19
イスカル¥9,698~税込¥10,668~1箱(10個)翌日出荷から15日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ交換式ガンドリル トライディープ GD-DH
イスカル¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷から29日以内出荷チップ交換式ガンドリルホルダーです。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングミル カートリッジ CA90 1928-R/L-PM15
イスカル¥9,998税込¥10,9981個29日以内出荷SDN、 FDN-CAPM15 カッター用カートリッジです。用途SDN、FDN-CAPM15カッター用。RoHS指令(10物質対応)対応