カテゴリ
- 切削工具(142)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(34)
- BIGM(丸山製作所)(1,276)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(176)
- KITO(キトー)(822)
- MAD MAX(マッドマックス)(162)
- SHIMANO(シマノ)(390)
- TRUSCO(89)
- WPH(123)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(176)
- エスコ(135)
- オカムラ(岡村製作所)(141)
- サンエス(244)
- スリーピース(105)
- ダイヤトレンド(561)
- ニッセイ(191)
- ホンダ(156)
- メディアカバーマーケット(393)
- 十川ゴム(123)
- 大阪魂(555)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(114)
「m9」の検索結果

ミル4フィード フレックスフィットタイプヘッド FFQ4 D-M-09
イスカル¥33,980~税込¥37,378~1本4日以内出荷から29日以内出荷高送り加工用フレックスフィットタイプヘッドです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリアル チップ HM90 APCR 2206 R-P
イスカル¥45,980税込¥50,5781箱(10個)当日出荷アルミニウム加工用チップです。用途フライス加工用。トラスコ品番118-3707チップ形状ヘリアルRoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング用チップ HM90 APKT-PDR
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷(材質)。TiCNコーティング、超強靭材質、断続、高送り、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、オーステナイト系及びマルテンサイト系ステンレス鋼用トラスコ品番625-0351材質IC328形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18寸法d(mm)6.76切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.8寸法F(mm)1.4寸法l(mm)10.7逃げ角(度)11寸法s(mm)3.53切削領域中低切削速度コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリ2000 チップ HM90 ADCR1505PDFR-P
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷外周研削、超ハイポジ切れ刃チップです。用途アルミ・耐熱合金加工用。仕様刃先シャープトラスコ品番624-4831材質非鉄金属対応チップ(コーティングなし)
ヘリ2000 チップ HM90 APKT 1003
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー使いヘリカル切刃チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 エンドミル HM90 E90A
イスカル¥31,980~税込¥35,178~1本翌々日出荷から6日以内出荷HM90 AP..1003..チップ対応です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 チップ HM90 APKT 1003
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷2コーナー使いヘリカル切刃チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 チップ HM90 ADKT 1505
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷2コーナー使いヘリカル切刃チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 チップ HM90 ADCT 1505
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷片面2コーナー使いヘリカル切刃チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HM90 AXCR-P
イスカル¥32,980~税込¥36,278~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷材質IC28形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)14厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
ヘリアル チップ HM90 APCR 1605 R-P
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷アルミニウム加工用チップです。用途フライス加工用。仕様刃先研磨仕様トラスコ品番625-0068材質非鉄金属対応チップ(コーティングなし)RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 エンドミル HM90 E90AD
イスカル¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷から6日以内出荷HM90 ADKT-1505..チップ対応です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HM90
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)ほか翌日出荷から翌々日出荷3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。形状平行四辺形頂角85°コーナー半径(mm)0.8
チップ HM90 APKT
イスカル¥9,698~税込¥10,668~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 APCR
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質IC28形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
ヘリ2000 チップ HM90 ADKT 1505
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いヘリカル切刃チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ APKT
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリミルチップ ADKT
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 ADKT-PDR
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形85°逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面