カテゴリ
- 切削工具(19)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(4)
- コガネイ(398)
- SMC(121)
- ミツビシ(119)
- BIGM(丸山製作所)(76)
- YAMAHA(ヤマハ)(68)
- ホンダ(58)
- 渡辺製作所[住設機器](45)
- サンドビック(38)
- エスコ(31)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- ジーエルサイエンス(27)
- 近藤製作所(25)
- 三菱ふそう(22)
- ハリケーン(20)
- オカムラ(岡村製作所)(20)
- セコ・ツールズ・ジャパン(17)
- SIEMENS(13)
- CKD(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「mf-3」の検索結果
特価

チップ TGMF
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷寸法L(mm)13.50(±0.1)寸法W(mm)3.00(±0.05)寸法R(mm)0.2(±0.05)
トップグリップ チップ TGMF/P
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷ユニークなバナナ形状チップの多機能工具で、Mタイプ〈焼結品〉のため工具コストを削減できます。チップ本体が湾曲しており、ホルダーの顎角度が大きく取れるので、強度が向上し、断続加工や大物の溝入れ加工にも対応します。独特のバナナ形状チップで、チップが動かず確実にホルダーに固定され、横引き加工、切削力を多方向に受ける加工にも最適です。用途外径/内径溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
A TG多/チップ
イスカル¥27,980税込¥30,7781セット(10個)翌々日出荷ユニークなバナナ形状チップの多機能工具です。 内径・外径ともに同じ1種類のチップで加工できます。(外径用ホルダー、内径用ホルダーをそれぞれお求め下さい。) チップ本体が湾曲しているため、ホルダーの顎角度が大きく取れるので、強度が向上、断続加工や大物の溝入れ加工にも対応します。横引き加工、切削力を多方向に受ける加工にも最適です。 安定した横引き多機能加工が行えます。 外径・内径加工が1種類のチップで可能です。材質超硬
超多機能工具 DRG-MF
イスカル¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷から6日以内出荷1本のホルダーで、穴あけ加工、ボーリング加工、端面加工、外径加工の旋削加工が可能です。用途穴あけ加工、ボーリング加工、端面加工、外径加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タンググリップ チップ TAG N-MF
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼の中~高送り加工に適しています。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ピコカット
イスカル¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から翌々日出荷小内径ボーリング加工においてチップを交換し、内径溝加工、旋削加工、面取り、端面溝、(多機能ピコマルチ)加工が可能用途旋削加工(多機能)勝手右勝手
ストレートシャンク ST-ER-MF
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から29日以内出荷ERミニコレットチャック円筒およびフラット部付シャンクです。用途スイス型CNC旋盤用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ6フィード フレックスフィットタイプヘッド MF EWX-M
イスカル¥34,980~税込¥38,478~1本6日以内出荷から29日以内出荷両面6コーナー使いチップ用フレックスフィットタイプヘッドです。用途中送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ6フィード 中送り加工用エンドミル MF EWX
イスカル¥34,980~税込¥38,478~1本6日以内出荷から29日以内出荷両面6コーナー使いチップ用です。用途中送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応