カテゴリ
- 切削工具(20)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(2)
- タンガロイ(62)
- BIGM(丸山製作所)(38)
- Phlox(38)
- 住友電工ハードメタル(36)
- ホンダ(27)
- 京セラ(26)
- エスコ(22)
- SMC(19)
- CHINO(チノー)(18)
- THK(16)
- ワルター(16)
- ケナメタル(15)
- ジェイカムアグリ(13)
- 三菱マテリアル(12)
- サンドビック(11)
- HORIBA(堀場製作所)(10)
- タナカ(8)
- アサヒフードアンドヘルスケア(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「mg11」の検索結果

ISO旋削加工用チップ TNMG-NF
イスカル¥5,998税込¥6,5981箱(10個)当日出荷中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番108-9562材質IC9250厚さ(mm)3.18チップ形状三角形材種IC9250RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ DNMG-F3M
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼・低炭素鋼の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DNMG-VL
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)4日以内出荷から6日以内出荷耐熱合金・ステンレス鋼用、 バルブ等の加工に適しています。用途旋削加工用。材種IC806RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DNMG-CERMET
イスカル¥7,598~税込¥8,358~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷鋼・鋳鉄用の中~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-VL
イスカル¥9,598税込¥10,5581箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷材質IC908形状ひし形55°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-TF
イスカル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-NF
イスカル¥6,798~税込¥7,478~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-SF
イスカル¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)4日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)11.63内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-PP
イスカル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)4日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-PF
イスカル¥9,598~税込¥10,558~1箱(10個)4日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面