カテゴリ
- 切削工具(77)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(3)
- SMC(244)
- タンガロイ(187)
- 京セラ(164)
- 住友電工ハードメタル(161)
- 三菱マテリアル(103)
- ホンダ(52)
- マースジャパンリミテッド(49)
- ケナメタル(38)
- セコ・ツールズ・ジャパン(38)
- ワルター(37)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(31)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- エスコ(27)
- Nestle(ネスレ)(20)
- アサヒフードアンドヘルスケア(20)
- 明治(19)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(15)
- オカムラ(岡村製作所)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(69)
「mg12」の検索結果
特価

ISO旋削チップ CNMG/CNGG-TF
イスカル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷幅広い被削材の中切削に対応します。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ SNMG-PP
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷延性材料の中切削に対応可能です。用途旋削加工用。トラスコ品番118-2121材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG/CNGG-PP
イスカル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷中切削、ダクタイル加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック4ターン チップ CXMG-M3M
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から19日以内出荷ステンレス鋼、耐熱合金の中切削用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ XNMG-F3P
イスカル¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。厚さ(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SNMG-TF
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷幅広い被削材の中切削に対応します。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SNMG-F3M
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VNGG/VNMG-NF
イスカル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック4ターン チップ CXMG-F3M
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から19日以内出荷ステンレス鋼、耐熱合金の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VNMG-M3M
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SNMG-VL
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)4日以内出荷から6日以内出荷ステンレス鋼、耐熱合金、バルブ等の加工に最適です。用途旋削加工用。材種IC806RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG-WG/NRW
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)4日以内出荷高送り、仕上げ加工用です。用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.80~3.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.10~0.50トラスコ品番422-7012材質IC428厚さ(mm)4.76刃長(mm)12.9適合ホルダA/S-PCLNR/L、A/S-PCLNR/L-X/G、C#-MULNR/L-MW、C#-PCLNR/L-12-JHP、C#-PCLNR/L-X、C#-PCLNR/L-X-JHP、DCBNR/L、DCLNR/L、HSK A63WH-MULNR-J12MWX2、HSKA63WH-MULNR/L-MW、HSK A63WH-MUMNN-MW、MULNR/L-12MW、PCBNR/L、PCLNR/L、PCLNR/L-12-JHP、PCLNR/L-CA、PCLNR/L-X、PCLNR/L-X-JHP、PCLNR/L-X-JHP-MC、S-DCLNR/L、S-MULNR-MW、DCLNR/L-JHP-MCコーナー半径(mm)0.8チップ形状80°菱形材種IC428RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-TF
イスカル¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削 チップ SNMG-M3M
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の加工に最適です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-NR
イスカル¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削チップ CNMG/CNGG-PP
イスカル¥7,898税込¥8,6881箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷中切削、ダクタイル加工用です。用途旋削加工用。厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応