カテゴリ

  • 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(1)
  • ニッセイ(95)
  • ホンダ(78)
  • ミツビシ(27)
  • 京セラ(13)
  • テラモト(12)
  • 住友電工ハードメタル(9)
  • NAKATAKI(9)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • タンガロイ(6)
  • EIKO(栄工舎)(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • 理研コランダム(4)
  • 大洋ツール(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • サンドビック(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • クリナップ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr120」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISOターン チップ SPMR イスカルISOターン チップ SPMRイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
6日以内出荷
中仕上げ~仕上げ加工用チップです。
用途旋削加工用。材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリクアッド チップ SDMR-HQ イスカルヘリクアッド チップ SDMR-HQイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
超ハイポジ正方形チップです。4コーナー使いで直角肩削り加工可能です。曲線切れ刃ハイレーキ構造です。(低馬力、低剛性ワークに最適)チップレパートリー切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SDMR イスカルチップ SDMRイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷
形状正方形厚さ(mm)5.1切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)1穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SDMR イスカルチップ SDMRイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
用途フライス加工用チップ材質超硬仕様Aヘリクアッド/チップ超硬トラスコ品番338-8735形状正方形厚さ(mm)5.1切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)1穴の形状穴無しチップブレーカ片面
チップ SPMR イスカルチップ SPMRイスカル
8,998税込9,898
1箱(10個)
4日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SPMR イスカルチップ SPMRイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISOターン チップ SPMR イスカルISOターン チップ SPMRイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
9日以内出荷
中仕上げ~仕上げ加工用チップです。
用途旋削加工用。トラスコ品番118-3774材質IC9150厚さS(mm)3.97
関連キーワード
チップカテゴリ