カテゴリ

  • 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • ニッセイ(95)
  • 京セラ(13)
  • 工進(9)
  • 住友電工ハードメタル(9)
  • タンガロイ(6)
  • EIKO(栄工舎)(6)
  • テラモト(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • 大洋ツール(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • サンドビック(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 理研コランダム(3)
  • ヤマト(切削工具)(3)
  • TRUSCO(2)
  • TSUNODA(ツノダ)(2)
  • KSフィルター(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr120」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ISOターン チップ SPMR イスカル

    ISOターン チップ SPMR

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    中仕上げ~仕上げ加工用チップです。
    用途旋削加工用。材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリクアッド チップ SDMR-HQ イスカル

    ヘリクアッド チップ SDMR-HQ

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    超ハイポジ正方形チップです。4コーナー使いで直角肩削り加工可能です。曲線切れ刃ハイレーキ構造です。(低馬力、低剛性ワークに最適)。チップレパートリー。切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SDMR イスカル

    チップ SDMR

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状正方形厚さ(mm)5.1切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)1穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SDMR イスカル

    チップ SDMR

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷
    4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
    用途フライス加工用チップ仕様Aヘリクアッド/チップ超硬トラスコ品番338-8735材質超硬形状正方形厚さ(mm)5.1切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)1穴の形状穴無しチップブレーカ片面
  • チップ SPMR イスカル

    チップ SPMR

    イスカル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ SPMR イスカル

    チップ SPMR

    イスカル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ片面
  • ISOターン チップ SPMR イスカル

    ISOターン チップ SPMR

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    中仕上げ~仕上げ加工用チップです。
    用途旋削加工用。トラスコ品番118-3774材質IC9150厚さS(mm)3.97
関連キーワード
チップカテゴリ