カテゴリ
- 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(1)
- ニッセイ(95)
- ホンダ(78)
- ミツビシ(27)
- 京セラ(13)
- テラモト(11)
- 工進(9)
- 住友電工ハードメタル(9)
- NAKATAKI(9)
- アイリスオーヤマ(6)
- タンガロイ(6)
- EIKO(栄工舎)(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- フエニックス・コンタクト(5)
- 理研コランダム(4)
- 大洋ツール(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- サンドビック(3)
- 三菱マテリアル(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「mr120」の検索結果

ISOターン チップ SPMR
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)6日以内出荷中仕上げ~仕上げ加工用チップです。用途旋削加工用。材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリクアッド チップ SDMR-HQ
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷超ハイポジ正方形チップです。4コーナー使いで直角肩削り加工可能です。曲線切れ刃ハイレーキ構造です。(低馬力、低剛性ワークに最適)。チップレパートリー。切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SDMR
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌日出荷形状正方形厚さ(mm)5.1切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)1穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SDMR
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。用途フライス加工用チップ仕様Aヘリクアッド/チップ超硬トラスコ品番338-8735材質超硬形状正方形厚さ(mm)5.1切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)1穴の形状穴無しチップブレーカ片面
チップ SPMR
イスカル¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ片面
チップ SPMR
イスカル¥9,698税込¥10,6681箱(10個)4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ片面
ISOターン チップ SPMR
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)9日以内出荷中仕上げ~仕上げ加工用チップです。用途旋削加工用。トラスコ品番118-3774材質IC9150厚さS(mm)3.97