カテゴリ
- 切削工具(29)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- カーメックス(55)
- 京セラ(54)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(53)
- MAD MAX(マッドマックス)(53)
- DAYTONA(デイトナ)(40)
- 三菱マテリアル(34)
- タンガロイ(32)
- R&G RACING PRODUCTS(28)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(25)
- EFFEX(エフェックス)(23)
- 住友電工ハードメタル(23)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(22)
- AGRAS(19)
- ワルター(12)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(12)
- サンドビック(10)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(10)
- OVER RACING(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
「mt-07」の検索結果

ISO旋削 チップ DCGT/DCMT-PF
イスカル¥8,898税込¥9,7881箱(10個)当日出荷から6日以内出荷軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCMT/DCGT-SM
イスカル¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷軟削材・難削材の中仕上~仕上加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ DCMT/DCGT
イスカル¥8,898税込¥9,7881箱(10個)当日出荷仕上げ加工用です。用途旋削加工用。仕様B旋削/チップCOATトラスコ品番160-5589RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCMT-M3M
イスカル¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)4日以内出荷から9日以内出荷ステンレス鋼・低炭素鋼の中切削加工対応です。用途旋削加工用。チップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7
チップ XCMT-MF
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷コーナー半径(mm)0.4逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°材質IC908形状特殊形状厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-PF
イスカル¥7,898税込¥8,6881箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCMT-SM
イスカル¥7,698~税込¥8,468~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ OFMT
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷トラスコ品番162-9549材質IC328形状正八角形厚さ(mm)4.55切刃長さ(mm)3.4逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.6穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
C ヘリオクト/チップ COAT
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1セット(10個)翌々日出荷から30日以内出荷丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
チップ DCMT
イスカル¥5,198~税込¥5,718~1箱(10個)4日以内出荷から16日以内出荷切刃長さ(mm)7.7逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCMT
イスカル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)4日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
タング4フィード チップ FF VNMT 0706
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)9日以内出荷4コーナー使い縦置きチップです。用途高送り加工用。刃長(mm)1.5コーナーR(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
DRG-MF多機能ドリル用チップ XCMT-DB
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)29日以内出荷DRG-MF多機能ドリル用チップです。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ヘッド MT-ISO-MM
イスカル¥99,980税込¥109,9781箱(2個)当日出荷から29日以内出荷ISOメートル内径ねじ切り加工用ヘッドです。用途内径ねじ切り加工用。材種IC908
マルチマスター ヘッド MT-UN-MM
イスカル¥83,980~税込¥92,378~1箱(2個)4日以内出荷から29日以内出荷ISOメートル内径ねじ切り加工用ヘッドです。用途内径ねじ切り加工用。材種IC908
ミルスレッド チップ MT LNH#-UN
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(2個)4日以内出荷から29日以内出荷一般産業用ユニファイねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応