カテゴリ
- 切削工具(23)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- GALESPEED(ゲイルスピード)(47)
- DAYTONA(デイトナ)(44)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(44)
- R&G RACING PRODUCTS(33)
- AGRAS(28)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(25)
- MAD MAX(マッドマックス)(23)
- 三菱マテリアル(17)
- AC-PERFORMANCELINE(15)
- 京セラ(14)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(13)
- プロトブレンボ(12)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(11)
- EFFEX(エフェックス)(11)
- SWAGE-LINE(10)
- AFAM(アファム)(10)
- ミドリ安全(9)
- 大洋ツール(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「mt-14」の検索結果

ヘリオクト チップ SECT/SEMT1404
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷丸駒/八角形チップよりも深切込が可能です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCMT-14
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ヘッド MT-ISO-MM
イスカル¥129,800~税込¥142,780~1箱(2個)当日出荷から29日以内出荷ISOメートル内径ねじ切り加工用ヘッドです。用途内径ねじ切り加工用。材種IC908
ミルスレッド チップ MT LNH#-W
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(2個)翌々日出荷から29日以内出荷管継手用ウィットワースねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SCMT-14
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)4日以内出荷から16日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCMT-14
イスカル¥7,498~税込¥8,248~1箱(10個)4日以内出荷から30日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCMT-14
イスカル¥5,698~税込¥6,268~1箱(10個)4日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VCMT-14
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)4日以内出荷から9日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO旋削 チップ VCMT-14
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷軟金属の中切削~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MT LNHT-BSPT
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(2個)4日以内出荷から29日以内出荷内外径BSPTねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MT LNH-NPSF
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(2個)4日以内出荷NPSFねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。トラスコ品番340-8104材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ヘッド MT-UN-MM
イスカル¥119,800税込¥131,7801箱(2個)4日以内出荷から29日以内出荷ISOメートル内径ねじ切り加工用ヘッドです。用途内径ねじ切り加工用。材種IC908
ミルスレッド チップ MT LNHT-NPTF
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(2個)4日以内出荷から29日以内出荷内外径NPTFねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MT LNH#-UN
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(2個)4日以内出荷から29日以内出荷一般産業用ユニファイねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SCMT-14
イスカル¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)6日以内出荷から29日以内出荷軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。材種IC20RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MT LNHT-NPT
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(2個)6日以内出荷から29日以内出荷内外径NPTねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MT LNHU-UN
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(2個)6日以内出荷から29日以内出荷一般産業用ユニファイねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-14
イスカル¥9,198税込¥10,1181箱(10個)12日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面