カテゴリ
- 切削工具(93)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(3)
- タンガロイ(90)
- 三菱マテリアル(84)
- 住友電工ハードメタル(44)
- 京セラ(40)
- ワルター(40)
- サンドビック(25)
- SKF(日本エスケイエフ)(22)
- ホンダ(21)
- イトーキ(20)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19)
- エスコ(14)
- ケナメタル(14)
- コクヨ(14)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
- ELPA(7)
- OSG(オーエスジー)(7)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(71)
「mt1-2」の検索結果

ISO旋削 チップ CCMT-F3M
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の仕上げ加工用です。用途被削材:ステンレス鋼、低炭素鋼。チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CCGT/CCMT-SM
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
DRツイスト チップ SOMT-HD
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷低炭素鋼・軟鋼用DRドリル用チップです。用途穴あけ加工用。材種IC808RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリクアッド チップ SDMT-PDR-HQ
イスカル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ヘリカル切刃の汎用チップです。4コーナー使いで直角肩削り加工可能です。曲線切れ刃ハイレーキ構造です。(低馬力、低剛性ワークに最適)。チップレパートリー。切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ヘッド MT-ISO-MM
イスカル¥99,980税込¥109,9781箱(2個)当日出荷から29日以内出荷ISOメートル内径ねじ切り加工用ヘッドです。用途内径ねじ切り加工用。材種IC908
チップ RCMT
イスカル¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷シュレッドミル用チップ用途ミリング加工用チップ逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状円形
ミル4フィード チップ FFQ4 SOMT/W
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷4コーナー使い四角形チップです。用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ XCMT-45DT
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷材質IC908トラスコ品番339-0535形状特殊形状厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO旋削 チップ SCMT-M3M
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の加工に最適です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドロップミル マルチマスターヘッド BCM-MM
イスカル¥38,980税込¥42,8781本4日以内出荷から29日以内出荷ボールエンドミルマルチマスタータイプヘッドです。用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SOMT-GF
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正方形90°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SCMT-19
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌日出荷から16日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削 チップ SCMT-14
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)6日以内出荷から29日以内出荷軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。材種IC20RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SCMT-SM
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)6日以内出荷から29日以内出荷軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SOMT-DT
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ QDMT
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷仕様●推奨加工条件ap(mm):4.00~10.00●推奨加工条件fz(mm/t):0.08~0.15厚さ(mm)5刃長(mm)12.7適合ホルダF90SD-12、FDN、SDK-12-C/HP、SDNRoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスターヘッド MTE-MM
イスカル¥49,980税込¥54,9781本4日以内出荷から29日以内出荷ねじ切り加工用マルチマスターヘッドです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応