カテゴリ
- 切削工具(228)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- EIKO(栄工舎)(35)
- MAD MAX(マッドマックス)(65)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(38)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(148)
- SWAGE-LINE(31)
- TRUSCO(28)
- グーリング(37)
- ケナメタル(42)
- コクヨ(122)
- サンドビック(185)
- タンガロイ(130)
- メディアカバーマーケット(37)
- ワルター(82)
- 三菱マテリアル(251)
- 京セラ(215)
- 住友電工ハードメタル(162)
- 大洋ツール(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(189)
「mt1」の検索結果
特価

ISOターン チップ DCMT-14
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
モールステーパーホルダー BT-MT
イスカル¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷から29日以内出荷BT MAS-403 A一体型モールステーパーホルダーです。RoHS指令(10物質対応)対応
DRG-MF多機能ドリル用チップ XCMT-MF
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷高硬度材、断続加工等対応です。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CCMT-F3M
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の仕上げ加工用です。用途被削材:ステンレス鋼、低炭素鋼。チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCMT-F3M
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ DCGT/DCMT-PF
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CCGT/CCMT-SM
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCMT/DCGT-SM
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷軟削材・難削材の中仕上~仕上加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SCMT-SM
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCMT-F3P
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCMT-FPC-サーメット
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷鋼の中仕上げ加工用です。用途旋削加工用。材質IC520N材種IC520NRoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCMT-F3P
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリクアッド チップ XPMT-HQ
イスカル¥8,698税込¥9,5681箱(10個)翌々日出荷右勝手/左勝手各2コーナー使い、汎用正方形チップです。用途フライス加工用。トラスコ品番339-0543材質超硬+鉄・SUS用コーティング材種IC950RoHS指令(10物質対応)対応
DRツイスト チップ SOMT-HD
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷低炭素鋼・軟鋼用DRドリル用チップです。用途穴あけ加工用。材種IC808RoHS指令(10物質対応)対応
タングプランジ プランジカッター用チップ HTP LN
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷プランジカッター用4コーナー使い縦置きチップです。用途プランジ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMT
イスカル¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCMT
イスカル¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷シュレッドミル用チップ用途ミリング加工用チップ形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリクアッド チップ SDMT-PDR-HQ
イスカル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ヘリカル切刃の汎用チップです。4コーナー使いで直角肩削り加工可能です。曲線切れ刃ハイレーキ構造です。(低馬力、低剛性ワークに最適)。チップレパートリー。切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)4日以内出荷粗~中仕上げ加工用です。仕様●推奨加工条件ap(mm):1.00~4.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.20~0.35トラスコ品番422-8619材質IC428厚さ(mm)3.97刃長(mm)16.5寸法D1(mm)4.4適合ホルダE-STFCR-HEAD、S-MTLCR/L-W、S-STFCR/L、S-STLCR/L、STFCR/L、STGCR/Lコーナー半径(mm)0.8チップ形状三角形材種IC428RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7
ミル4フィード チップ FFQ4 SOMT/W
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷4コーナー使い四角形チップです。用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCMT-14
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷軟金属の中切削~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応