カテゴリ
- 切削工具(33)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(3)
- BUFFALO(バッファロー)(23)
- CKD(52)
- Festo(42)
- MAZDA(マツダ)(115)
- MIYOSHI(小西製作所)(23)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(51)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(19)
- SMC(1,076)
- イトーキ(21)
- イマオコーポレーション(34)
- オザック精工(51)
- タンガロイ(31)
- ニッサン(30)
- ニッセイ(136)
- 三木プーリ(76)
- 三菱マテリアル(44)
- 京セラ(50)
- 住友電工ハードメタル(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
「n-160」の検索結果
特価

ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-3D
イスカル¥39,980税込¥43,9781本翌日出荷から翌々日出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-5D
イスカル¥47,980税込¥52,7781本翌々日出荷から9日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-3D
イスカル¥40,980税込¥45,0781本翌々日出荷から9日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPUN
イスカル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.08~±0.25穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38穴の形状-チップブレーカなし
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-1.5D
イスカル¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷から9日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)10D
イスカル¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-1.5D
イスカル¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷から9日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGN
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ TPUN
イスカル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)3日以内出荷から30日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.08~±0.25穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ 回り止めフラット部付シャンク DCNシリーズ
イスカル¥49,980税込¥54,9781本8日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。ドリル加工用。
フライス加工用チップ TPUN
イスカル¥6,398~税込¥7,038~1箱(10個)19日以内出荷から29日以内出荷フラットなすくい角の三角形ポジチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TNGN
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)19日以内出荷から29日以内出荷鋳鉄・高硬度鋼・ニッケル基合金加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-8D
イスカル¥56,980~税込¥62,678~1本当日出荷から4日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N D3Nシリーズ
イスカル¥47,980~税込¥52,778~1本5日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。穴あけ加工用。
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-8D
イスカル¥57,980~税込¥63,778~1本翌々日出荷から4日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド H3P
イスカル¥23,980~税込¥26,378~1箱(2個)当日出荷から9日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 トロイダル5°/7° 逃げ付き
イスカル¥22,980税込¥25,2781箱(2個)翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途倣い加工用。トラスコ品番124-3429長さ(mm)【LF】20.2切込み角度(°)【KAPR】97切削径(Φmm)【DC】16最大切込み(mm)【APMX】8寸法OAL(mm)31.95
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 トロイダル5°/7° 逃げ付き
イスカル¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途倣い加工用。トラスコ品番124-5018全長(mm)OAL:25.15切込み角度(°)KAPR:97切削径(Φmm)DC:16RoHS指令(10物質対応)対応機能長さ(mm)13.4最大切込み(mm)APMX:7.2