カテゴリ
- 切削工具(184)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(19)
- Panasonic(パナソニック)(1,094)
- CKD(277)
- ParkerTAIYO(200)
- 三木プーリ(170)
- メディアカバーマーケット(137)
- BIGM(丸山製作所)(126)
- LAMP(スガツネ工業)(123)
- ニッセイ(123)
- 住友電工ハードメタル(122)
- IDEC(和泉電気)(109)
- イマオコーポレーション(93)
- omron(オムロン)(86)
- 三菱電機(86)
- TRUSCO(82)
- エスコ(81)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(75)
- 中央精機(74)
- 日東工器(70)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(160)
「n20」の検索結果

チップ IC20N
イスカル1箱(10個)取扱停止中世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入用チップです。スラントタイプです。用途溝入加工用。仕様カットグリップトラスコ品番198-8260RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド ICN
イスカル¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:アルミニウム。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーカット 溝入れ・突っ切り加工用チップ DCE-J
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷小径、薄肉部品加工対応可能です。用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNM-J/JS/JT
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN-Z
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー使いで経済的です。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN-LF/LFT
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷2コーナー使いで経済的です。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN-MF
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的です。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーカット 溝入れ・突っ切り加工用チップ DCE-C
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷バー材、高硬度材、高負荷加工対応可能です。用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
A DG突/チップ
イスカル¥29,980税込¥32,9781セット(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
チップ DGN
イスカル¥31,980税込¥35,1781セット(10個)当日出荷から30日以内出荷2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)12D
イスカル¥77,980税込¥85,7781本当日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-3D
イスカル¥51,980税込¥57,1781本翌日出荷から翌々日出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-5D
イスカル¥67,980税込¥74,7781本翌日出荷から9日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN-Z
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(10個)翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。トラスコ品番111-1731コーティングTiAlN+AlTiN+TiNコーナー半径(mm)RE:0.2適合被削材種PMKHSRoHS指令(10物質対応)対応
ヘリフェース チップ HFPN
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)6日以内出荷端面溝入れ加工用2コーナー使いチップです。用途端面溝入れ加工用。トラスコ品番182-8977材質IC808材種IC808RoHS指令(10物質対応)対応
ツールブロック SGTBN
イスカル¥27,980税込¥30,7781本6日以内出荷から19日以内出荷多様な突っ切り・溝入用ブレードに対応可能です。用途突っ切り・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNM-J/JS/JT
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(10個)翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。コーナー半径Re(mm)0.2
突切加工用インサート クイック2カット TGV N
イスカル¥31,980税込¥35,1781箱(10個)翌日出荷スイス型自動盤用、高精度縦置き突切・溝入工具です。用途突切・溝入加工用。コーティングTiAlN、TiN適合被削材種P、M
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-3D
イスカル¥57,980税込¥63,7781本当日出荷から9日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ
イスカル¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷から16日以内出荷クランプシステムレバーロック適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0勝手なしRoHS指令(10物質対応)対応
ペンタカット チップ PENTA 17-P-RS/LS
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(5個)当日出荷から9日以内出荷強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-N
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(2個)翌々日出荷から6日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途T溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
V-ロック 外径ホルダー SXCNN
イスカル¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷から29日以内出荷V型ポケット付き外径ホルダーです。用途溝入れ・突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ PENTA
イスカル¥23,980税込¥26,3781箱(5個)当日出荷から翌々日出荷左右兼用チップで使い勝手に優れます。 5コーナー使いで高い経済性があり、独創的なチップブレーカー採用で良好な切屑処理が可能です。 5コーナー使いチップは、高い経済性とチップの全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性を実現。用途旋削/突切り・溝入れ加工、突っ切り、溝入れ、多機能工具穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面