カテゴリ
- 切削工具(41)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(3)
- RS PRO(71)
- CKD(67)
- 三菱電機(59)
- オザック精工(55)
- ニッセイ(32)
- メディアカバーマーケット(32)
- 東芝(28)
- IDEC(和泉電気)(20)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- 三菱マテリアル(19)
- TY-Rap(19)
- コフロック(18)
- omron(オムロン)(16)
- 京セラ(16)
- 東日製作所(13)
- ジョー・プリンス竹下(13)
- エスコ(12)
- サンドビック(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
「n220」の検索結果

ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNM-J/JS/JT
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN-LF/LFT
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷2コーナー使いで経済的です。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN-MF
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的です。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
突切加工用チップ DGN
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷厚さ(mm)2.2コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DGN
イスカル¥31,980税込¥35,1781セット(10個)当日出荷から30日以内出荷2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
A DG突/チップ
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1セット(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNM-J/JS/JT
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)12D
イスカル¥87,980税込¥96,7781本当日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-8D
イスカル¥77,980税込¥85,7781本当日出荷から4日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-3D
イスカル¥58,980税込¥64,8781本翌日出荷から翌々日出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(10個)翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。用途突っ切り加工用。トラスコ品番113-9494コーティングTiAlN+TiNコーナー半径(mm)RE:0.2適合被削材種PMKHNSRoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-1.5D
イスカル¥51,980税込¥57,1781本当日出荷から翌々日出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-5D
イスカル¥66,980税込¥73,6781本当日出荷から翌々日出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-8D
イスカル¥82,980税込¥91,2781本翌々日出荷から4日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-3D
イスカル¥61,980税込¥68,1781本当日出荷から9日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPUN
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷切刃長さ(mm)22逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.08~±0.25穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-1.5D
イスカル¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷から9日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPUN
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)4日以内出荷から31日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.08~±0.25穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGN
イスカル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)4日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
フライス加工用チップ TPUN
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)19日以内出荷から29日以内出荷フラットなすくい角の三角形ポジチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド H3P
イスカル¥38,980税込¥42,8781箱(2個)当日出荷から9日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応