カテゴリ
- 切削工具(32)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- 東洋技研(89)
- BIGM(丸山製作所)(79)
- MAZDA(マツダ)(74)
- 東芝(58)
- スリーピース(58)
- 住友重機械工業(51)
- SMC(39)
- ホンダ(39)
- NB(日本ベアリング)(34)
- エスコ(27)
- ノーブランド(23)
- TAKIGEN(タキゲン)(23)
- NOK(22)
- スバル(21)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- Texas Instruments(16)
- ADVANTEC(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「p-29」の検索結果
特価

X シュレッドミル
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から30日以内出荷セレーション切れ刃エンドミルです。用途90度ヘリカルカッター仕様P290カッターセット内容レンチ、スクリュー材質スチール
スモウカム ヘッド ICP
イスカル¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド FCP
イスカル¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド HCP-IQ
イスカル¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。センタリング機能(下穴なしでの安定加工)付です。用途ドリル加工用。被削材:合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド ICPシリーズ
イスカル¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷から33日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。
イスカル X シュレッドミルヘリカル
イスカル¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷セレーション切れ刃エンドミルです。用途90度ヘリカルカッター仕様P290カッタートラスコ品番823-0047セット内容レンチ、スクリュー材質スチールシャンク径(Φmm)32刃列3
シュレッドミルP290 チップ P290 ACCT/ACKT-HL
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷片面2コーナー使いチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッドミルP290 チップ P290 ACKT
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷セレーション切れ刃エンドミルチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッドミルP290 ヘリカルエンドミル P290 ACK-M
イスカル¥82,980税込¥91,2781本翌々日出荷フレックスフィットタイプのヘリカルエンドミルです。用途フライス加工用。トラスコ品番112-5116RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッドミルP290 ヘリカルエンドミルホルダ
イスカル¥99,980~税込¥109,978~1本翌々日出荷から9日以内出荷セレーション切れ刃エンドミルです。 高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。 セレーション切刃フライス工具です。用途90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能仕様3刃列セット内容レンチ、スクリュー材質スチール刃径(Φmm)40適合チップP290ACKT/ACCT1806…
シュレッドミルP290 シェルミルホルダ
イスカル¥78,980~税込¥86,878~1本翌々日出荷から30日以内出荷セレーション切れ刃エンドミルです。 高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。 セレーション切刃フライス工具です。用途90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能仕様3刃列セット内容レンチ、スクリュー材質スチール適合チップP290ACKT/ACCT1806…
シュレッドミルP290 シェルミル P290 SM
イスカル¥57,980~税込¥63,778~1本翌々日出荷から29日以内出荷P290シリーズのシェルミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッドミルP290 ヘリカルエンドミル P290 ACK 刃径32mm シャンク径32mm
イスカル¥139,800~税込¥153,780~1本ほか翌々日出荷から29日以内出荷ヘリカルエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッドミルP290 エンドミル P290 EPW-M
イスカル¥26,980~税込¥29,678~1本4日以内出荷から29日以内出荷フレックスフィットタイプのエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッドミル チップ P290ACKT
イスカル¥21,980税込¥24,1781セット(10個)当日出荷セット内容レンチ、スクリュー形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)19.4逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
シュレッドミルP290 エンドミルホルダ
イスカル¥46,980~税込¥51,678~1本翌々日出荷から30日以内出荷セレーション切れ刃エンドミルです。 高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。 セレーション切刃フライス工具です。用途90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能仕様3刃列セット内容レンチ、スクリュー材質スチール適合チップP290ACKT/ACCT1806…
シュレッドミルP290 ヘリカルエンドミル P290 ACK-C
イスカル¥139,800~税込¥153,780~1個ほか4日以内出荷から29日以内出荷カムフィックス一体型ヘリカルエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッドミル チップ P290ACCT
イスカル¥23,980税込¥26,3781セット(10個)翌日出荷トラスコ品番620-9718セット内容レンチ、スクリュー材質IC830形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)19.4逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
シュレッドミル チップ P290ACKT
イスカル¥21,980税込¥24,1781セット(10個)当日出荷から9日以内出荷セット内容レンチ、スクリュー形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)19.4逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ P290-ACCT
イスカル¥25,980税込¥28,5781箱(10個)翌々日出荷材質IC830形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)19.4逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ P290-ACKT
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)19.4逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
シュレッドミルP290 フェースミル FPW/FCT
イスカル¥45,980~税込¥50,578~1本ほか9日以内出荷から29日以内出荷P290シリーズのフェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッドミルP290 ヘリカルエンドミル P290 ACK
イスカル¥299,800税込¥329,7801個8日以内出荷仕様●Xシュレッドミルヘリカル●原産国:イスラエル●コード番号:201-8394アズワン品番67-9174-36