カテゴリ
- 切削工具(19)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- CKD(51)
- PISCO(ピスコ)(22)
- MIYOSHI(小西製作所)(18)
- 青木精密工業(11)
- OSG(オーエスジー)(8)
- オーム電機(7)
- 南電機(7)
- SMC(6)
- ナンシン(6)
- JAE(日本航空電子工業)(6)
- KSフィルター(5)
- オーハウス(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 東洋技研(4)
- Panaracer(パナレーサー)(4)
- ワルター(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「p-d40」の検索結果

ドロップミル フレックスフィットタイプヘッド BLP-M
イスカル¥56,980税込¥62,6781本翌々日出荷から29日以内出荷ボールノーズエンドミルフレックスフィットタイプヘッドです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETP-10
イスカル¥53,980税込¥59,3781本翌々日出荷から29日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリIQミル エンドミル ホルダー
イスカル¥53,980税込¥59,3781本当日出荷から9日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。 高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。 3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。材質スチール
シュレッドミルP290 ヘリカルエンドミルホルダ
イスカル¥99,980~税込¥109,978~1本翌々日出荷から9日以内出荷セレーション切れ刃エンドミルです。 高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。 セレーション切刃フライス工具です。用途90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能仕様3刃列セット内容レンチ、スクリュー材質スチール刃径(Φmm)40適合チップP290ACKT/ACCT1806…
シュレッドミルP290 エンドミルホルダ
イスカル¥52,980~税込¥58,278~1本翌々日出荷から30日以内出荷セレーション切れ刃エンドミルです。 高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。 セレーション切刃フライス工具です。用途90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能仕様3刃列セット内容レンチ、スクリュー材質スチール適合チップP290ACKT/ACCT1806…
シュレッドミルP290 シェルミル P290 SM
イスカル¥64,980~税込¥71,478~1本翌々日出荷から29日以内出荷P290シリーズのシェルミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッドミルP290 ヘリカルエンドミル P290 ACK 刃径32mm シャンク径32mm
イスカル¥139,800~税込¥153,780~1本翌々日出荷から29日以内出荷ヘリカルエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッドミルP290 ヘリカルエンドミル P290 ACK-C
イスカル¥179,800税込¥197,7801本4日以内出荷から29日以内出荷カムフィックス一体型ヘリカルエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッドミルP290 エンドミル P290 EPW-M
イスカル¥48,980税込¥53,8781本4日以内出荷から29日以内出荷フレックスフィットタイプのエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッドミルP290 フェースミル FPW/FCT
イスカル¥51,980税込¥57,1781本9日以内出荷から29日以内出荷P290シリーズのフェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応