カテゴリ
- 切削工具(222)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(22)
- MICROCHIP(216)
- New-Era(ニューエラー)(252)
- RS PRO(778)
- SMC(811)
- StarTech.com(210)
- エレコム(352)
- オカムラ(岡村製作所)(2,877)
- サカエ(571)
- サンコー(三甲)(677)
- サンワサプライ(459)
- スバル(239)
- ホンダ(2,150)
- メディアカバーマーケット(285)
- 三ツ星ベルト(761)
- 大阪魂(180)
- 工進(8,001)
- 東芝ライテック(238)
- 渡辺電機工業(256)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(164)
「pd」の検索結果

ドロップミル フレックスフィットタイプヘッド BLP-M
イスカル¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷から29日以内出荷ボールノーズエンドミルフレックスフィットタイプヘッドです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カムフィックス ホルダー C-MAHPD
イスカル¥45,980~税込¥50,578~1本6日以内出荷アダプター交換式カムフィックスホルダーです。用途溝入れ、突っ切り、旋削、端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ
イスカル¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から3日以内出荷用途自動盤種類外径加工用ホルダ(自動盤用)適合チップひし形55°勝手右切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)7クランプシステムレバーロック
ミル2000 チップ 3M AXKT 2006
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷重切削加工用の高耐久チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリクアッド チップ SDMT-PDR-HQ
イスカル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ヘリカル切刃の汎用チップです。4コーナー使いで直角肩削り加工可能です。曲線切れ刃ハイレーキ構造です。(低馬力、低剛性ワークに最適)。チップレパートリー。切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリクアッド チップ SDMR-HQ
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷超ハイポジ正方形チップです。4コーナー使いで直角肩削り加工可能です。曲線切れ刃ハイレーキ構造です。(低馬力、低剛性ワークに最適)。チップレパートリー。切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ490 チップ H490 ANCX/ANKX
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷両面4コーナー使いのヘリカル切刃チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル チップ HM390 TD 1505
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷高精度90°肩削り加工対応しています。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HP ADKT-PDTR
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。 切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。 ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 2クランプスクリューの採用によって高剛性用途一般用逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADCR
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)15.95逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ ADKT-PDR-HM
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.65寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15.0逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.5寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ミーリング用チップ HM90 APKT-PDR
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷(材質)。TiCNコーティング、超強靭材質、断続、高送り、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、オーステナイト系及びマルテンサイト系ステンレス鋼用トラスコ品番625-0351材質IC328形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18寸法d(mm)6.76切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.8寸法F(mm)1.4寸法l(mm)10.7逃げ角(度)11寸法s(mm)3.53切削領域中低切削速度コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリミルチップ APKT1003PDR-HM
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷から6日以内出荷2コーナー使い汎用加工用です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリクアッド チップ SPCT/SPMR PDR
イスカル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)4日以内出荷から19日以内出荷中仕上げ~仕上げ加工用チップです。用途フライス加工用。材種IC808RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル チップ HM390 TPCT/TPKT0502
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷最小、三角形3コーナー使いのヘリカル切刃ミーリングカッターです。90°肩削り加工対応可能です。用途フライス加工用。全長(mm)5.26刃長(mm)3.5寸法R(mm)0.4コーナーR(mm)0.4適合ホルダHM390ETP-05RoHS指令(10物質対応)対応
チップ APKW
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(2個)翌日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.47厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応