カテゴリ
- 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- NTKカッティングツールズ(2)
- ケナメタル(1)
- サンドビック(8)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
- タンガロイ(9)
- ワルター(2)
- 三菱マテリアル(1)
- 京セラ(3)
- 住友電工ハードメタル(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

カムフィックス ホルダー C-PDJNR/L-JHP
イスカル¥61,980~税込¥68,178~1本ほか6日以内出荷から29日以内出荷高圧クーラント対応カムフィックス一体型ホルダーです。用途ネガ、55°菱形チップ用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン 外径加工用ホルダー PDJNR/L-JHP
イスカル¥28,980税込¥31,8781本6日以内出荷から9日以内出荷高圧クーラント対応外径加工用ホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン 外径加工用ホルダー PDJNR/L-S
イスカル¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷から29日以内出荷レバーロッククランプ式外径加工用ホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ DNMG-F3M
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼・低炭素鋼の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DNGA-J(CBN)
イスカル¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷高硬度鋼加工用チップです。用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.12~0.80●推奨加工条件f(mm/rev):0.10~0.30トラスコ品番341-2795材質IB22HC厚さ(mm)4.76刃長(mm)15.5適合ホルダC#-DDJNR/L、C#-PDJNR/L-JHP、HSKA63WH-DDJNR/L、HSKA63WH-DDNNN、PDJNR/L、PDJNR/L-JHP、S-DDUNR/L、DDJNR/L-JHP-MCコーナー半径(mm)0.8チップ形状55°菱形材種IB22HCRoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ DNGA-セラミック
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷両面使いのセラミックチップです。用途被削材:鋳鉄、高硬度材。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら