カテゴリ
- 切削工具(59)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(1)
- EPSON(3)
- MOXA(5)
- OSG(オーエスジー)(5)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- PRO standard(プロスタンダード)(4)
- PROMARINE(プロマリン)(5)
- SMC(3)
- アイリスオーヤマ(11)
- エフピコ(6)
- コミネ(4)
- コンバム(旧:妙徳)(15)
- シュナイダーエレクトリック(10)
- スバル(5)
- フエニックス・コンタクト(9)
- ホンダ(44)
- ポップリベット・ファスナー(6)
- 三菱ふそう(17)
- 河淳(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
「pnt」の検索結果
特価
関連キーワード

ヘリスロットチップ XNMU 09
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷8コーナー(右4/左4コーナー)使い、スロッター用チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリスロットチップ XNMU 13
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷8コーナー(右4/左4コーナー)使い、スロッター用チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングミル チップ LNAW-15
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(2個)翌々日出荷から6日以内出荷高硬度材加工用縦置きチップです。用途フライス加工用。材種IB85RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ4ミル チップ SOCT/SOMT 0402
イスカル¥8,698税込¥9,5681箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷汎用加工用の正方形ミーリングチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングミル チップ LNKX/LNMT 1106
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ハイポジ強化切刃です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ フライス加工用チップ S890 SNMU1305PN
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から19日以内出荷両面8コーナー使いフライスチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック8タング チップ T890 LNHT
イスカル¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ロジック8タングシリーズ用チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングミル チップ LNAW-11
イスカル¥25,980税込¥28,5781箱(2個)4日以内出荷から6日以内出荷高硬度材加工用縦置きチップです。用途フライス加工用。材種IB85RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNMT
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリタング ヘリカル切れ刃縦置きチップ T490 LN
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷4コーナー使い、ヘリカル切れ刃の縦置きチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングミル チップ LNMW1506 PNTN
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)6日以内出荷ねずみ鋳鉄、ノジュラー鋳鉄加工用チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNKX
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から30日以内出荷チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)11.16逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ LNKX
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
ネオドゥS90 チップ S890 SZMU-0804PN
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から19日以内出荷8コーナー使いです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ490 チップ H490 ANCX/ANKX
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷両面4コーナー使いのヘリカル切刃チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ690 チップ H690 TNCX/TNKX
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)翌々日出荷から19日以内出荷両面6コーナー使いのヘリカル切刃形状チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNKX
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状長方形厚さ(mm)6逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ T490LNMT
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1セット(10個)当日出荷から30日以内出荷先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。 最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。用途フライス加工
タングミル チップ LNHT/LNMT1506 N-HT
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)6日以内出荷から29日以内出荷ストレート形状タイプの縦置きチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ690 チップ H690 WNMU 0403
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)4日以内出荷から6日以内出荷90°肩削り用トリゴンチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HP ANKT
イスカル¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。形状平行四辺形85°切刃長さ(mm)7.5逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HP-ANKT
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)2.6切刃長さ(mm)7.5逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ LNMW
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)3日以内出荷切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ T490LNHT
イスカル¥14,382~税込¥15,820~1セット(10個)当日出荷から30日以内出荷先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。 最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。用途フライス加工材質鉄用コーティング形状長方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)13.8逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリドゥ690 チップ H690 WNMU 0705
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷90°汎用加工対応のトリゴンチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNMT
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリドゥ フライス加工用チップ S890 SNMU/SNHU-1305PN
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)4日以内出荷両面8コーナー使いフライスチップです。用途フライス加工用。材種IC810RoHS指令(10物質対応)対応
チップ H490 ANKX
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ-
チップ T490 LNHT
イスカル¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状長方形90°逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら