カテゴリ

  • 切削工具(140)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • タンガロイ(176)
  • 京セラ(128)
  • イトーキ(128)
  • コガネイ(73)
  • 住友電工ハードメタル(58)
  • omron(オムロン)(51)
  • ホンダ(49)
  • スバル(35)
  • 三菱マテリアル(34)
  • トヨタ(25)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(23)
  • ハーフェレ(23)
  • JST(日本圧着端子製造)(20)
  • タカトテクニカ(20)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • ヤマダコーポレーション(16)
  • 味の素(16)
  • マリンテック(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(120)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pud」の検索結果

140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ DGR イスカル

    チップ DGR

    イスカル
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    当日出荷から32日以内出荷
  • ISOターン チップ DCMT-14 イスカル

    ISOターン チップ DCMT-14

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DGN イスカル

    チップ DGN

    イスカル
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ISO旋削チップ DNMG-GN イスカル

    ISO旋削チップ DNMG-GN

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    両面使い、汎用加工用です。
    用途旋削加工用。仕様チップ:ISO旋削トラスコ品番118-2175材質IC5005RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削チップ DNMG-F3M イスカル

    ISO旋削チップ DNMG-F3M

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    ステンレス鋼・低炭素鋼の仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン チップ DCMT/DCGT-SM イスカル

    ISOターン チップ DCMT/DCGT-SM

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    軟削材・難削材の中仕上~仕上加工用です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番110-2207材質IC8250チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削チップ DNMG/DNGG-TF イスカル

    ISO旋削チップ DNMG/DNGG-TF

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    両面使いです。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DCMT-SM イスカル

    チップ DCMT-SM

    イスカル
    7,698税込8,468
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DCMT-PF イスカル

    チップ DCMT-PF

    イスカル
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DNMG-VL イスカル

    チップ DNMG-VL

    イスカル
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質IC908形状ひし形55°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNMG-GN イスカル

    チップ DNMG-GN

    イスカル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
  • チップ DNMG-TF イスカル

    チップ DNMG-TF

    イスカル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DNMG-NF イスカル

    チップ DNMG-NF

    イスカル
    6,798税込7,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ドゥーグリップ チップ DGN-J イスカル

    ドゥーグリップ チップ DGN-J

    イスカル
    27,980税込30,778
    1箱(10本)
    翌日出荷
    歩留まり向上に最適な、ブレーカ付で最もスリムな突切/溝入工具です。
    用途突切・溝入加工用。
  • ドゥーグリップ チップ DGN-J イスカル

    ドゥーグリップ チップ DGN-J

    イスカル
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    翌日出荷
    軟鋼・中空材の加工や小径・薄肉部品加工に対応可能です。
    用途突っ切り・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドゥーグリップ チップ DGR/L-J イスカル

    ドゥーグリップ チップ DGR/L-J

    イスカル
    27,980税込30,778
    1箱(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    歩留まり向上に最適な、ブレーカ付で最もスリムな突切/溝入工具です。
    用途突切・溝入加工用。
  • ISOターン チップ DCMT-F3P イスカル

    ISOターン チップ DCMT-F3P

    イスカル
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドゥーグリップ チップ DGR/L-J イスカル

    ドゥーグリップ チップ DGR/L-J

    イスカル
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    翌日出荷
    軟鋼・中空材の加工や小径・薄肉部品加工に対応可能です。
    用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削チップ DNMG-M3M イスカル

    ISO旋削チップ DNMG-M3M

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    ステンレス鋼、低炭素鋼用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削チップ DNMG-F3P イスカル

    ISO旋削チップ DNMG-F3P

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ DCMT/DCGT イスカル

    ISO旋削 チップ DCMT/DCGT

    イスカル
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。仕様B旋削/チップCOATトラスコ品番160-5589RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ DCGT/DCMT-PF イスカル

    ISO旋削 チップ DCGT/DCMT-PF

    イスカル
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-P イスカル

    ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-P

    イスカル
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。
    用途突っ切り加工用。勝手コーティングTiCN+TiN適合被削材種PMKHNSコーナー半径Re(mm)0.05
  • ドゥーカット 溝入れ・突っ切り加工用チップ DCE-J イスカル

    ドゥーカット 溝入れ・突っ切り加工用チップ DCE-J

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    小径、薄肉部品加工対応可能です。
    用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-Z/ZS イスカル

    ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-Z/ZS

    イスカル
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。
    用途突っ切り加工用。勝手コーティングTiAlN適合被削材種PMKHSコーナー半径Re(mm)0.02
  • ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D イスカル

    ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D

    イスカル
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
    用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNM-J/JS/JT イスカル

    ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNM-J/JS/JT

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
    用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C イスカル

    ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C

    イスカル
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
    用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C イスカル

    ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C

    イスカル
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
    用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNM-J/JS/JT イスカル

    ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNM-J/JS/JT

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
    用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 突切加工用ホルダ スイスドゥーグリップ DGTR/L-B-D-SH (NARROW CUT) イスカル

    突切加工用ホルダ スイスドゥーグリップ DGTR/L-B-D-SH (NARROW CUT)

    イスカル
    13,980税込15,378
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    歩留まり向上に最適な、ブレーカ付で最もスリムな突切/溝入工具です。
    用途突切・溝入加工用。ヘッド長(mm)LH:15.6
  • ISO旋削 チップ DCGT イスカル

    ISO旋削 チップ DCGT

    イスカル
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷
    鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番341-2813厚さ(mm)3.97チップ形状55°菱形材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン チップ DCET-WF イスカル

    ISOターン チップ DCET-WF

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    高送り仕上加工対応チップです。
    用途旋削加工用。トラスコ品番109-2741材質IC907使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドゥーグリップ DGTR/L-B-D イスカル

    ドゥーグリップ DGTR/L-B-D

    イスカル
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    新開発ドゥーグリップクランプにより安定した加工が可能です。専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。
    用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドゥーグリップ DGTR/L-B-D イスカル

    ドゥーグリップ DGTR/L-B-D

    イスカル
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    2コーナー使い、ねじれ刃構造の突切工具です。深溝加工には自己拘束式、浅溝加工にはスクリュークランプを選択いただけます。ヘリグリップチップも取付可能です。
    用途突っ切り加工用。トラスコ品番111-7111RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリターンLD チップ DNMX-M3P イスカル

    ヘリターンLD チップ DNMX-M3P

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘリカル切刃の高金属除去対応チップです。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削チップ DNMG-GN イスカル

    ISO旋削チップ DNMG-GN

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    両面使い、汎用加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削チップ DNMG-M3P イスカル

    ISO旋削チップ DNMG-M3P

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    鋼の中切削用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ DCGT-サーメット イスカル

    ISO旋削 チップ DCGT-サーメット

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    中~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。材種IC20NRoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン チップ DCMT/DCGT-SM イスカル

    ISOターン チップ DCMT/DCGT-SM

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    軟削材・難削材の中仕上~仕上加工用です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番118-8496材質IC907使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
チップカテゴリ