カテゴリ
- 切削工具(51)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(19)
- エスコ(158)
- TRUSCO(135)
- 京セラ(113)
- アズワン(68)
- 山金工業(66)
- タンガロイ(63)
- サンドビック(62)
- 三菱マテリアル(61)
- SMC(57)
- omron(オムロン)(26)
- OSG(オーエスジー)(22)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(22)
- セコ・ツールズ・ジャパン(22)
- LAMP(スガツネ工業)(21)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- シヤチハタ(18)
- THK(18)
- NS(日進工具)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
「r-20」の検索結果
特価

ホルダ
イスカル¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から30日以内出荷自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。用途突切り加工用勝手右勝手
ホルダ
イスカル¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から翌々日出荷ユニークなバナナ形状チップの多機能工具です。 内径・外径ともに同じ1種類のチップで加工できます。(外径用ホルダー、内径用ホルダーをそれぞれお求め下さい。) チップ本体が湾曲しているため、ホルダーの顎角度が大きく取れるので、強度が向上、断続加工や大物の溝入れ加工にも対応します。 横引き加工、切削力を多方向に受ける加工にも最適です。 安定した横引き多機能加工が行えます。 外径・内径加工が1種類のチップで可能です。用途高強度・断続加工用
ホルダ MAHPシリーズ
イスカル¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から翌々日出荷チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。用途ブレード交換式・突切り・溝入れ加工用適合ブレードGAD・GAM
ホルダ
イスカル¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷から30日以内出荷新開発ドゥーグリップクランプにより安定した加工が可能です。 専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。用途突っ切り勝手右勝手
突切加工用一体型ホルダー
イスカル¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から翌日出荷寸法L1(mm)25寸法A(mm)2.4寸法W(mm)3.1勝手右勝手寸法H4(mm)0取外しレンチESG-1RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ DGTRシリーズ
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。 4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り勝手右勝手
ホルダ
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から30日以内出荷2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。
ロジック4ターン 外径加工用ホルダー PCLXR/L
イスカル¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から9日以内出荷レバーロッククランプ式外径加工用ホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ホルダー DGTR/L-B-D-JHP-SL
イスカル¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から29日以内出荷高圧クーラント対応ホルダーです。用途突っ切り・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 16ER
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(5個)翌日出荷から4日以内出荷材質IC908形状三角形寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)9.525寸法l(mm)16穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-P
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。用途突っ切り加工用。勝手右コーティングTiCN+TiN適合被削材種PMKHNSコーナー半径Re(mm)0.05
ピコカット小径ソリッドバー PICCO RX 050
イスカル¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から29日以内出荷クーラント穴付きです。用途ボーリング加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ DGTR/L-B-D
イスカル¥20,980税込¥23,0781本当日出荷から4日以内出荷新開発ドゥーグリップクランプにより安定した加工が可能です。専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタカット チップ PENTA 24R-P
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(5個)当日出荷から9日以内出荷強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタIQグリップ チップ PENTA D-R/L-J
イスカル¥24,980税込¥27,4781箱(5個)当日出荷から29日以内出荷強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC808GRoHS指令(10物質対応)対応